建築金物 :「材質SS400」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重総質量2000kgまで
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕様木扉用
仕上ユニクロメート
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質SS400
表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400、SPCC
仕様溶接用
仕上ユニクロメート
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品一種ナット2個付
材質SS400
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質JIS G 3101 SS400
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理プロイズ処理
せん断強度(KN)(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)45.9
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)(折返し)47
材質スチール(SS400)
径(Φmm)6
表面処理クロメートメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
1組(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた
材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)995
高さ(mm)19
ピッチ細目
ピッチ(mm)12.5
荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
用途建具等
タイプ左右兼用
付属品小ネジ:M5(D8)×10
種類旗蝶番
板厚(mm)3
横(mm)100
材質(羽根)SUS304
材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC
使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。