カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(49)
        • グレーチング・排水設備商品(13)

建築金物 :「水 網」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
黒色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー黒色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
平型ベントキャップ NGS-50 シルファー平型ベントキャップ NGS-50シルファー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M適合パイプ径(Φmm)50関連資料(0.03MB)取扱説明書(1.45MB)
ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
ステンレス製オーバーフロー管 第一機材ステンレス製オーバーフロー管第一機材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付宇佐美工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
769税込846
1個
当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
スライド式レジスター(防虫網フィルター付) 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(防虫網フィルター付)真田化鋼(S・ROSE)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。 スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。 前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。 また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。 尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS寸法C(mm)50寸法E(mm)1.8ホワイト取扱説明書(0.5MB)
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE)洋風ヤギリ ボストンの風真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔材質強化スチロール樹脂種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620ビスピッチ(mm)272×269×269開口寸法(mm)240×530寸法(mm)出代:36有効換気面積(cm2)176付属品ビス付き
白色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー白色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-93(半ツヤ)材質SUS304関連資料(0.56MB)取扱説明書(1.45MB)
ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/耐外風タイプNASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
879税込967
1個
3日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式宇佐美工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・金網・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式宇佐美工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリNASTA(ナスタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)313寸法B(mm)197寸法F(mm)241寸法G(mm)155寸法H(mm)133寸法J(mm)43寸法L(mm)54圧力損失排気:3.3、吸気:5.8開口面積(cm2)吸気:133、単純:151直管相当長(m)33関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
深型フード RH-N(網付) シルファー深型フード RH-N(網付)シルファー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック関連資料(0.56MB)取扱説明書(1.45MB)
大口径深型フード RH-N(網付) シルファー大口径深型フード RH-N(網付)シルファー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック仕様アンカー穴:2個関連資料(0.56MB)取扱説明書(1.45MB)
彗星(丸型換気口) ヒロセ化成品彗星(丸型換気口)ヒロセ化成品
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口材質ABS樹脂付属品ビス付
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,000税込12,100
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
スライド式レジスター(リセットレジスター) 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(リセットレジスター)真田化鋼(S・ROSE)
549税込604
1個
4日以内出荷
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔種類角型レジスター材質ABS樹脂寸法C(mm)50ホワイト
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付 NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付NASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
ステンレス製 フラット型スリム風防付 FD付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付 FD付宇佐美工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・フード・水切板・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ガラリ(防火ダンパー付) NASTA(ナスタ)フード付ガラリ(防火ダンパー付)NASTA(ナスタ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式宇佐美工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物