カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(29)
        • 建具金物(1)
        • 木造住宅接合金物(3)

建築金物 :「竿 4m」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス伸縮竿 リブプラスステンレス伸縮竿リブプラス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルー
ハンガー掛付 ステンレス伸縮竿 ベストコハンガー掛付 ステンレス伸縮竿ベストコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業室内物干ワイヤー pid4M森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)Laundry Pole(ランドリーポール)NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)室内用物干 サンウイング200ACE(エース)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
ブルックリンランドリール ベルト式室内物干し マテリアルワールドブルックリンランドリール ベルト式室内物干しマテリアルワールド
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付付属品フック2個付き材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ質量(g)650ベルト長さ(m)最大4耐荷重(kg)15ベルト防カビ・防菌仕様回転角度(°)180
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ) NASTA(ナスタ)物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)NASTA(ナスタ)
3,188税込3,507
1セット
当日出荷
用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
支柱直付パーツ GIKEN(川口技研)支柱直付パーツGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
439税込483
1袋
当日出荷
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。タイプ支柱取付パーツステンレス生地材質SUS304仕様アルミ支柱への取付
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4mナガエ
4,000税込4,400
1本
翌々日出荷
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ取付座(mm)30×75スチールプレート寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15タイプE型ショートサイズ付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本種類室内天井吊型(スポット型)
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ)物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
欠品中
用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研)支柱ハサミ付パーツGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋
当日出荷から3日以内出荷
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付仕様アルミ支柱への取付
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)森田アルミ工業
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
アルミ伸縮竿 セキスイアルミ伸縮竿セキスイ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本
6日以内出荷
軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。
用途物干し竿材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(kg)約0.7種類物干竿長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)~10
物干取付金具Lパーツ NASTA(ナスタ)物干取付金具LパーツNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
アルミ伸縮竿 リブプラスアルミ伸縮竿リブプラス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブラウンパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色GIKEN(川口技研)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15ホワイト(白)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色GIKEN(川口技研)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15ブラック(黒)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研)【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダーGIKEN(川口技研)
22,900税込25,190
1セット
14日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上質量(kg)15(目安)BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)高さ(mm)200~600タイプ水平天井専用取付寸法(mm)450~1820材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄取付穴寸法(mm)69×87.6サービス分類オーダー・加工
支柱ゲタ付パーツ GIKEN(川口技研)支柱ゲタ付パーツGIKEN(川口技研)
3,998税込4,398
1袋
5日以内出荷
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 Lタイプ GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 LタイプGIKEN(川口技研)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!無駄なく、効率的に壁面までのスペースを有効に使えるLタイプです。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど ※室内専用付属品べース取付ネジ:Φ5×50 6本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)2本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)目安:15ホワイト(白)取付穴寸法(mm)(天井用ベース)69×87.6、(壁面用ベース)46×80適応下地木野縁(垂直方向) t=24mm以上 / 柱・間柱 / 合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、吊りポール: アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・亜鉛ダイカスト、ジョイント: 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・鉄、ベースカバー: AES樹脂、ジョイントカバー: AES樹脂
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 Lタイプ GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 LタイプGIKEN(川口技研)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!無駄なく、効率的に壁面までのスペースを有効に使えるLタイプです。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど ※室内専用付属品べース取付ネジ:Φ5×50 6本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)2本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)目安:15ブラック(黒)取付穴寸法(mm)(天井用ベース)69×87.6、(壁面用ベース)46×80適応下地木野縁(垂直方向) t=24mm以上 / 柱・間柱 / 合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、吊りポール: アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・亜鉛ダイカスト、ジョイント: 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・鉄、ベースカバー: AES樹脂、ジョイントカバー: AES樹脂
フレクリーン 天井取付 JE4シリーズ オークスフレクリーン 天井取付 JE4シリーズオークス
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し、1本で直接ハンガーを掛けたり、2本で物干し竿を掛けたり、使い方色々
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ)森田アルミ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ) NASTA(ナスタ)物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)NASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ) NASTA(ナスタ)物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット
8日以内出荷
用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
ステンレス継ぎ足し伸縮竿 リブプラスステンレス継ぎ足し伸縮竿リブプラス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルーパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物