カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(16)
        • エントランス(159)
        • 換気口(28)
        • 内装商品(243)
        • 建具金物(19)
        • OA関連金物(11)
        • 建物管理・メンテナンス(8)
        • グレーチング・排水設備商品(5)
        • バリアフリー商品(2)
        • 木造住宅接合金物(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「粉体」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業突っぱりパワフルポール平安伸銅工業(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)雨の水滴から宅配物を守ります大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目におうちに馴染むシンプルな木目調デザイン高級な風合いの大理石調デザインシリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分取扱説明書(0.43MB)
カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
アングル40mm角 TRUSCOアングル40mm角TRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
スチール製パンチングボード 光スチール製パンチングボード
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マグネットOK!
材質スチール+粉体塗装
Sフック スチール製 75mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 75mm 黒TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2013材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
2×4サポート 受け金物 24T1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)270板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6719材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 75mm 黒 TRUSCOスチールSフック 75mm 黒TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2036材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6731材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ホーム天井点検口 ダイケンホーム天井点検口ダイケン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)REカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(2本)
当日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
SELECTS パイプソケット 八幡ねじSELECTS パイプソケット八幡ねじ
179税込197特価
1袋(2個)
当日出荷
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途側面から側面へのパイプの設置に使用材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル 24Aダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
スリム伸縮竿 ロング リブプラススリム伸縮竿 ロングリブプラス
849税込934
1個
7日以内出荷
室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。
材質パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂ホワイト質量(g)630耐荷重(kg)3寸法(cm)150~270パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
強力ささえポール 平安伸銅工業強力ささえポール平安伸銅工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
突ぱりすきまポール 平安伸銅工業突ぱりすきまポール平安伸銅工業(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 小さなすき間を大きく活かせる!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼高さ(mm)22奥行(mm)22耐荷重(kg)2
2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
アルミ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業アルミ棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
Lacety(ラスティー) パネル WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
L型棚受 ケイジーワイ工業L型棚受ケイジーワイ工業(1件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)棚受け金具L型棚受け
LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン平安伸銅工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
スーパースリム軒裏換気口 BXカネシンスーパースリム軒裏換気口BXカネシン(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
突ぱり伸縮棚 平安伸銅工業突ぱり伸縮棚平安伸銅工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
高さ(mm)25奥行(mm)230耐荷重(kg)15~10
突っぱりすきま棚 平安伸銅工業突っぱりすきま棚平安伸銅工業(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 小さなすき間を大きく活かせる!
耐荷重(kg)2
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
スリーブキャップ B-SC バクマ工業スリーブキャップ B-SCバクマ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
フレームカウンターブラケット NewHikariフレームカウンターブラケットNewHikari
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

粉体除去特集
おすすめ人気ランキング
建築金物