カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(1)
        • 換気口(314)
        • 内装商品(15)
        • 建具金物(228)
        • 建物管理・メンテナンス(2)
        • グレーチング・排水設備商品(5)
        • 木造住宅接合金物(8)
        • 鉄骨建築用金物(4)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「耐火」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
ベントキャップ用温度ヒューズ シルファーベントキャップ用温度ヒューズシルファー
349税込384
1個
当日出荷
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様岡部(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC板厚(mm)2.3
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)日大工業(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A材質塩ビ
ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)ストッパー(部品)TOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ
25,980税込28,578特価
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101
ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)日大工業(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品 西邦工業鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品西邦工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式仕上メッキ
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)宇佐美工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)鋼製仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HLRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップなし)RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー適合扉高さ(mm)1900適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50タイプパラレル型ストップなし
二官丁番 右勝手 下部用 新日軽(LIXIL)二官丁番 右勝手 下部用新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
勝手R(右)適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
二管丁番右勝手 上・中部用 新日軽(LIXIL)二管丁番右勝手 上・中部用新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
勝手R(右)
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101W TOSTEM(LIXIL)取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101WTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
ホワイト適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
トップラッチ 中西産業トップラッチ中西産業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレスタイプ防火仕様仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
止め金式ヒューズ装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
丁番セット R TOSTEM(LIXIL)丁番セット RTOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
不燃パイプ カナイ不燃パイプカナイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」ロックマンジャパン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
スーパースリムフード NASTA(ナスタ)スーパースリムフードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付宇佐美工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用)日大工業(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×95適合パイプ呼び径40~65A材質塩ビ
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:ステンレス 、 握り部:樹脂タイプ防火仕様仕上本体:バレル研磨 、 握り部:黒
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ファイヤーストップ45換気口 BXカネシンファイヤーストップ45換気口BXカネシン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
ダクト挿入型防火ダンパー SDFX シルファーダクト挿入型防火ダンパー SDFXシルファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして材質SUS304関連資料(0.25MB)取扱説明書(0.14MB)
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ)サブロック付クレセント(防火仕様)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ内倒し用、防火仕様仕上電解研磨
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
丁番セット L TOSTEM(LIXIL)丁番セット LTOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から5日以内出荷
勝手L(左)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物