カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(21)
        • グレーチング・排水設備商品(4)

建築金物 :「角網」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし、水切付シルバーホワイト
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト
角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)角型床下換気口用防虫断熱パーツNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用ライトグレー
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付シルバー仕上アルマイト処理
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)第一機材
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
SUS製防音フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製グリル 角型防音カバー 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網付ユニックス[建築金物]
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製防音フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網付ユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)120
SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用)  網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用) 網付ユニックス[建築金物]
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
屋外用排気口グリル。 防虫網付きです。
種類角型ガラリ表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)適合パイプ内径(Φmm)150
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型カバー 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付ユニックス[建築金物]
6,798税込7,478
1個
21日以内出荷
屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類角型ガラリ
SUS製グリル 角型カバー  網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
8,598税込9,458
1個
21日以内出荷
屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72種類角型ガラリ
SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
8,598税込9,458
1個
21日以内出荷
屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

角網特集
おすすめ人気ランキング
建築金物