カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(13)
        • バリアフリー商品(1)
        • 木造住宅接合金物(7)

建築金物 :「L字柱」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
アングル40mm角 TRUSCOアングル40mm角TRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
2倍筋かいリベロⅢ タナカ2倍筋かいリベロⅢタナカ(1件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
ミドルコーナー15 BXカネシンミドルコーナー15BXカネシン(9件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
棚受けレールセット ウッドワン棚受けレールセットウッドワン
3,598税込3,958
1セット(4本)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
スマートコーナー BXカネシンスマートコーナーBXカネシン(19件のレビュー)
70税込77
1セット
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
ライトコーナー BXカネシンライトコーナーBXカネシン(10件のレビュー)
87税込96
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
アルミ L型ハシゴ柱 1820 スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820スリーナイン島野
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質アルミ仕上B2アルマイト
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
4,198税込4,618
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンU タナカホールダウンUタナカ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材 Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すりセット内容ねじ×3およびキャップ
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)80(4個使用時)
ニュー皿ビスコーナー カナイニュー皿ビスコーナーカナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45表面処理Z27
イーグル専用L型棚受け 浜国イーグル専用L型棚受け浜国
39税込43
1個
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用L型棚受け材質SUS430棚受け金具L型棚受け
ニュー皿ビスコーナー75 カナイニュー皿ビスコーナー75カナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
タンスガード アトムリビンテックタンスガードアトムリビンテック
3,498税込3,848
1セット(2本)
4日以内出荷
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
イーグル専用L型棚受け用クリアマットゴム 浜国イーグル専用L型棚受け用クリアマットゴム浜国
29税込32
1個
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用L型棚受け用クリアマットゴム材質ウレタンゴム
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20BACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)60(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応仕上ヘアライン材質ステンレスSUS304
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定棚用L型アングルセット DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定棚用L型アングルセットDAIKEN(旧:大建工業)
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
セット内容部材:壁固定用L型アングル×4、取付ビス関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

l字釘特集
おすすめ人気ランキング
建築金物