カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物(46)
        • 木造住宅接合金物(14)

建築金物 :「spcc 鉄」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
締め付け打掛 NewHikari締め付け打掛NewHikari(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
429税込472
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車ヨコヅナ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
ショウレックス戸車 ツチノショウレックス戸車ツチノ
299税込329
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)18耐荷重(kg)10(2個あたり)材質(枠)SPCCユニクロメッキ材質(軸)材質(車輪)ポリプロピレン付属品取付用ネジ(クギ)
鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)鉄 アームストッパーAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SPCC
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平ヨコヅナ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入ヨコヅナ
3,398税込3,738
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
角座金 BXカネシン角座金BXカネシン
17税込19
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の角座金です。
用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
角座金 BXカネシン角座金BXカネシン
17税込19
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の角座金です。
用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
1,998税込2,198
1箱(20枚)
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.1×20表面処理A(生地)
No.1510 カラー薄口丁番 シルバー ニシムラNo.1510 カラー薄口丁番 シルバーニシムラ
6,998税込7,698
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 シルバーニシムラ
2,798税込3,078
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
スミトモ ローラー戸車 ツチノスミトモ ローラー戸車ツチノ
779税込857
1パック(2個)
6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)25(2個あたり)材質(枠)SPCCクロメート処理材質(軸)材質(車輪)鉄鋳物メタル入り付属品取付用ネジ(クギ)
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウンニシムラ
3,198税込3,518
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
小型角座金 BXカネシン小型角座金BXカネシン
33税込36
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の小型角座金です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップサカタ製作所
29,980税込32,978
1セット(5本)
5日以内出荷
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ板厚(mm)0.8~1.0質量(g)60関連資料製品リーフレット(1.25MB)
小型角座金 BXカネシン小型角座金BXカネシン
33税込36
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の小型角座金です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
座金付きボルト BXカネシン座金付きボルトBXカネシン
999税込1,099
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
座金付きボルト BXカネシン座金付きボルトBXカネシン
999税込1,099
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
羽子板ボルト BXカネシン羽子板ボルトBXカネシン
189税込208
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
羽子板ボルト BXカネシン羽子板ボルトBXカネシン
189税込208
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
ストロングカラー掛金 ストロング金属ストロングカラー掛金ストロング金属
379税込417
1個
翌々日出荷
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適材質鉄 (SPCC)寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16サイズ規格45mm
66mm ねじ止打掛(黒) エスコ66mm ねじ止打掛(黒)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2.5寸法A(mm)48.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)16寸法B(mm)34.5寸法C(mm)19アズワン品番64-7966-10
39mm ねじ止打掛(黒) エスコ39mm ねじ止打掛(黒)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)1.5寸法A(mm)34寸法F(mm)3.5寸法E(mm)10寸法B(mm)23寸法C(mm)12アズワン品番64-7966-08
54mm ねじ止打掛(黒) エスコ54mm ねじ止打掛(黒)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15アズワン品番64-7966-09
No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ゴールドニシムラ
3,500税込3,850
1箱(20枚)
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理G(ゴールド塗装)
No.1510 鉄薄口丁番 ニシムラNo.1510 鉄薄口丁番ニシムラ
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理A(生地)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物