カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(7)
        • 内装商品(2)
        • 建具金物(13)
        • バリアフリー商品(1)

建築金物 :「sus303 板」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ重量調整戸車22型 ステンレス枠ヨコヅナ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受 リブ付ケイ・ジー・ワイ工業
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本板厚(mm)5仕上電解研磨板幅(mm)25
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式宇佐美工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
種類UL型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型サイズ(mm)50材質(枠)ステンレス枠寸法A(mm)140寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法D(mm)50寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25寸法G(mm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)14寸法K(mm)6寸法M(mm)7寸法N1(mm)21寸法N2(mm)11寸法O1/O2(mm)78.5/46.5寸法S1(mm)52寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)材質(軸)SUS303(8mm)材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)自重(g)140耐荷重(2ヶ当り)(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
丁番スペーサー (1mm用) エスコ丁番スペーサー (1mm用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1
ステンレス製 UA深型フード付キャップ 宇佐美工業ステンレス製 UA深型フード付キャップ宇佐美工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類UA型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式宇佐美工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
種類UA型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式宇佐美工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
種類UA型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナUステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車ヨコヅナ
6,898税込7,588
1個ほか
4日以内出荷
MCナイロン車を採用!Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用タイプ平型サイズ(mm)42材質(枠)ステンレス枠材質(軸)SUS303材質(車輪)♯608ZZベアリング入取付ねじサイズM4自重(g)235耐荷重(2ヶ当り)(kg)70板厚・材質SUS304(t1.5)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
丁番スペーサー (2mm用) エスコ丁番スペーサー (2mm用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
ステンレス製 U型寒冷地フード 宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード宇佐美工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2材質(軸)材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケットジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕様首振り/平受タイプ仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物