カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(29)
        • 建具金物(7)
        • 木造住宅接合金物(149)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「z金具」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具19型Zクローム TRUSCOジョイント金具19型ZクロームTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCOジョイント金具19型ZステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業)補助金具ステンレス Z型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
ミニS型 ハイロジックミニS型ハイロジック(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ幅(mm)9.5板厚(mm)1.6
ジョイント金具19型Jクローム TRUSCOジョイント金具19型JクロームTRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
補助金具Z 八幡ねじ補助金具Z八幡ねじ
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.14
モリギン フリーステー金具 Z型 ACE(エース)モリギン フリーステー金具 Z型ACE(エース)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質板厚(mm)3
角座金 ノーブランド角座金ノーブランド(31件のレビュー)
22税込24
1個ほか
当日出荷
規格Zマーク金物
ジョイント金具 19型Z 三基鋼業ジョイント金具 19型Z三基鋼業
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(54件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(20件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
ラグスクリュー ナニワボールトラグスクリューナニワボールト(10件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M12材質表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
スリムプレート タナカスリムプレートタナカ(13件のレビュー)
599税込659
1セットほか
当日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(4件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
かど金物 ノーブランドかど金物ノーブランド(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)
4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
羽子板ボルト ナニワボールト羽子板ボルトナニワボールト(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
かすがい ノーブランドかすがいノーブランド
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
フラットプレートSD タナカフラットプレートSDタナカ(5件のレビュー)
169税込186
1セットほか
当日出荷
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本厚さ(mm)0.6表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1以下告示1460号第2号性能認定S10A04-02
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
269税込296
1個ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
丸座金 ナニワボールト丸座金ナニワボールト(5件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
規格Zマーク金物
タルキックⅡ シネジックタルキックⅡシネジック
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
2倍筋かい金具 タナカ2倍筋かい金具タナカ(5件のレビュー)
489税込538
1セット
当日出荷
土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短ざく金物  くぎ付 ノーブランド短ざく金物 くぎ付ノーブランド(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
吊金具 Z型 WAKI(和気産業)吊金具 Z型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
巾広短冊金物 タナカ巾広短冊金物タナカ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
2倍筋かいトライ タナカ2倍筋かいトライタナカ(5件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
Z角座金 八幡ねじZ角座金八幡ねじ
549税込604
1セット(5枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
新腰高羽子板 タナカ新腰高羽子板タナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
W羽子板ボルトーⅡ タナカW羽子板ボルトーⅡタナカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ボルトM12(L=240)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合規格Zマーク金物
断熱材受け金物Z タナカ断熱材受け金物Zタナカ
9,398税込10,338
1箱(250個)
6日以内出荷から9日以内出荷
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
W羽根-U タナカW羽根-Uタナカ
319税込351
1個
当日出荷
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
オメガ短冊スリム10ロング450 タナカオメガ短冊スリム10ロング450タナカ
279税込307
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×450表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
ハリケーンタイⅡ カナイハリケーンタイⅡカナイ(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×4本寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物