絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
電流(A)
- 1.2(1)
ブランド
- 東京オートマック
- 日東工器(1)
特価

アターク(ダイヤモンドやすり4本組)
東京オートマック¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りセット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個ストローク(mm)3.2寸法(mm)285×Φ44×63質量(g)770電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100使用時間連続運転可能
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)
東京オートマック¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。寸法(mm)Φ44×260×67電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)120コード長さ(m)2定格電流(A)1.2