絞り込み
先端形状

マイナス(-)(4)
先端サイズ
- 4.5mm
- 2mm(7)
- 2.5mm(14)
- 3mm(18)
- 3.5mm(10)
- 4mm(23)
- 5mm(12)
- 5.5mm(21)
- 6mm(14)
- 6.5mm(12)
- 8mm(17)
- 10mm(7)
- 11mm(6)
- 12mm(8)
- No.0(15)
- No.1(33)
- No.2(29)
- No.3(21)
- PZ1(9)
- PZ2(8)
- T20(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 230(1)
- 236(1)
- 287(1)
刃先マグネット
- なし(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
軸長(mm)
- 100(1)
- 125(2)
- 180(1)
100・125・180
軸貫通
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(3)
単品
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・KNIPEX(クニペックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(4)

ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥929税込¥1,0221個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000