絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
電源(V)
- 5
- 3.7(1)
- 100(6)
- 100~240(1)
- その他(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)

USB接続発泡スチロールカッター SC-5
goot(太洋電機産業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応