絞り込み
長さ(m)
- 10
- 1(12)
- 2(1)
- 3.04(2)
- 5(5)
- 15(1)
- 15.24(7)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(5)
- 30.48(9)
- 30.5(1)
- 40(3)
- 50(16)
- 60.9(1)
- 60.96(3)
- 100(3)
- 152.4(2)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- デンカエレクトロン(4)
- TRUSCO(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- ネグロス電工(1)
- カメダデンキ(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
色
オレンジ(1)
グレー(2)
ブラック(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
「長さ(m)」から絞り込む
1(12)
5(5)
10
15.24(7)
20(6)
25(6)
30(5)
30.48(9)
50(16)
100(3)
長さ(m)をもっと見る

コルゲートチューブ
(747件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
ケーブル保護チューブ
ネグロス電工(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10色黒
スリット入りコルゲートチューブ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥61,980税込¥68,1781本(10m)9日以内出荷縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱型イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥83,980~税込¥92,378~1巻(10m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色黒