「メッセージ内容」から絞り込む
キングジム(2件のレビュー)当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)