絞り込み
耐熱温度(℃)
- 310
- 150(2)
- 200(1)
- 660(1)
- 700(4)
- 1000(2)
ブランド
- SOFT99(1)
- 武蔵ホルト(1)
マフラー補修とは、車のマフラーの穴あきやひび割れなどを補修するためのパテやテープなどの補修材です。耐熱シール材は、マフラーの接合部のシールに使われます。300℃の高温に耐える超耐熱粘着素材使用の高耐熱のテープは、航空機エンジンの補修用にも使用可能です。コーキング材は高い濃度で、乾燥後に容積の収縮率が少なく、使いやすいことで好評。不燃性で耐熱性は1000℃であることも特長です。ガンガムの大容量のボトルタイプは、使用頻度の高い業務用に適しています。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
150(2)
200(1)
310
660(1)
700(4)
1000(2)

マフラー高耐熱テープ
SOFT99(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
ガンガムアルミテープ
武蔵ホルト(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴にテープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)1厚さ50μ耐熱温度(℃)-50~310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08L

























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)