カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CF POSH
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,398)
- DAYTONA(デイトナ)(3,313)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,944)
- KITACO(2,845)
- POSH Faith(2,357)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,843)
- KIJIMA(キジマ)(1,525)
- PMC(1,510)
- ハリケーン(1,319)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,271)
- AFAM(アファム)(1,244)
- brembo(1,238)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,077)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(9)

オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
エキゾーストバンテージ 3m
CF POSH(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
エキゾーストバンテージ4.5m
CF POSH¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
EXバンテージ 50X300
CF POSH¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
プラグコード STDタイプ
CF POSH¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ色ブラック
断熱・保護アルミガラステープ
CF POSH(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。 片面粘着テープ付きテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
バッテリーバンド
CF POSH(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HONNDA純正部品対応品幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
アルミライセンスプレート(250cc~) L
CF POSH(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
ミニタルグリップ
CF POSH(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24全長L(mm)112主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0
CF POSH¥379~税込¥417~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
ビッグフローフューエルコック
CF POSH¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷フューエルコック通路径がSTDの3mmから5mmとなり、通路面積が2.7倍に拡大。ハイチューン車輌の燃費供給不足を改善。ボディ/ハンドルはアルミ削り出しアルマイト仕上げ。日本製内径(Φmm)対応ホース:8構造フューエルフィルター:なし最大径(Φmm)流路部:5機能切替:ON/OFF、リザーブ機能なし適合車種モンキー/ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017-AB27100000-)(Fi車使用不可)APE50/100(Fi車使用不可)色(本体)シルバーサイズ(mm)幅22x奥行37x全長50ねじサイズ取付部:M14 P1.0
レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き
CF POSH(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。
スチールハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド
CF POSH¥999~税込¥1,099~1箱(2個)7日以内出荷ナイロン製の打込み式バーエンド。スチールウエイト入のヘビーウエイトタイプ。 シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。質量(g)22取付外径(Φmm)18.5適合ハンドルΦ22.2/2mm厚スチールハンドル用
原付二種ステッカーセット
CF POSH(8件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2枚)当日出荷三角ステッカーとノーマルフェンダー(モンキー/ゴリラ/APE)用ステッカーのセットです。適合モンキー/ゴリラ/APEのノーマルフェンダー
...