絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: バイク部品

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
55,511件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REINFORCED MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    バルブTR-4
  • スリムリフレクターキット フラット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット フラット

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)30
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • 割りピン(スチール) KIJIMA(キジマ)

    割りピン(スチール)

    KIJIMA(キジマ)
    289税込318
    1セット(20個)ほか
    5日以内出荷
    スチール製の割ピンセットです
    材質スチール
  • スーパーバイクグリップ PROGRIP

    スーパーバイクグリップ

    PROGRIP(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
    内径(Φmm)(左右)22/25
  • アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

    アルミビレッドバーエンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • エアフィルター(Type-1) TAKEGAWA(武川)

    エアフィルター(Type-1)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18 エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合ホンダ適合車種リトルカブ 前後左右共通純正品番33406-GAM-003
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合ホンダ適合車種スーパーカブ カスタム C50.70.90 前後左右共通純正品番33402-GB0-931
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合ホンダ適合車種プレスカブ フロント左右共通純正品番33402-GA7-003
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合ホンダスクーターなど定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V

    M&H(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH12定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球クリアタイプシングル定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    正ネジアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)
  • エーゼットミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    エーゼットミラー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車両を選ばないスタンダードデザイン。 逆ネジもラインナップ。 スパルタンなデザインのスライド式ミラー。 ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
    仕様左右共通種別左右共通
  • オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25 DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25

    DAYTONA(デイトナ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーン

    ThreeD ZN 525 チェーン

    EKチェーン
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
    サイズ525継手MLJ適合排気量(cc)~1200
  • KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY) Kemeko

    KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY)

    Kemeko
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
    寸法(mm)300×210GREY
  • クイックフューエルホースジョイント8MM DAYTONA(デイトナ)

    クイックフューエルホースジョイント8MM

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
    用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイント。フューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
  • バイク用 オイルフィルター CB400T/CB400N  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター CB400T/CB400N オイルエレメント Oリング付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイク用主な適合純正品番15410-KEA-305、15412-413-005、154A1-413-005、154A1-MA6-000適合車種【HONDA】CB250T/CB250N CB400T(77-80)/CB400N
  • フロントフォークダストシール HONDA NTB

    フロントフォークダストシール HONDA

    NTB(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適応車種:スーパーフォア CB400SF X/Y/1~4、CB400 5~7/S5/S6
    用途対応純正品番: 51425-GW0-701
  • グリップ レースタイプ domino

    グリップ レースタイプ

    domino
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
  • GEL-ZAB D(ゲルザブD) エクスジェル (EXGEL) オフロードタイプ 体圧分散 EHZ2837 EFFEX(エフェックス)

    GEL-ZAB D(ゲルザブD) エクスジェル (EXGEL) オフロードタイプ 体圧分散 EHZ2837

    EFFEX(エフェックス)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)。厚み:14。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX
    仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン厚さ(mm)14寸法(mm)約210(前幅)×約280(後幅)×約360m(前後)、厚さ:14、ベルト部:長さ(片側)約250ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプまきつけタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    530XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILS UNIVERSAL

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
  • ジョイント 520SR-X2 EKチェーン

    ジョイント 520SR-X2

    EKチェーン(30件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~650cc
  • ジョイント 420 EKチェーン

    ジョイント 420

    EKチェーン(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーンジョイント EK420シリーズ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、コストパフォーマンスを優先した「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
    材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
  • S03-10 スプライス端子 NTB

    S03-10 スプライス端子

    NTB
    179税込197
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    スプライス端子。裸配線の結合用
    適合(配線)1.25~2.5(mm2)材質黄銅最大電力(W)12V/170
  • 24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 RENOGY JAPAN

    24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます 付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます RENOGYが販売している24Vシステムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します 並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電可能です 充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します
    用途リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器24V 10Aは、AC交流電源をDC直流電源に変換する24Ⅴリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。 専用充電器により、家庭用AC電源から24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電することができます。 LEDインジケーターが付いており、充電器の動作状態が一目で分かります。バッテリーの状態を自動的に判断し、満充電の状態にします。 ワニ口クリップタイプのケーブルにより、バッテリーへ簡単に接続することができます。寸法(mm)233×108 x64質量(kg)1.7電圧(V)24出力電圧(V)29入力電圧(V)100-240 VAC ~ 50/60Hz出力電流(A)10消費電流(mA)50バッテリー電圧(V)13 ~ 15DC保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護ケーブル2 SQ充電電流(A)10ケーブル長(mm)1200過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵保管温度範囲(℃)-40~75最高操作温度(℃)-29~45.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)5
  • 525ZVM-X2 DID

    525ZVM-X2

    DID
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000cc以上のビックバイクユーザー向け
    用途バイク用チェーンサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
  • グリッピーグリップ  GG-D-GRID DAYTONA(デイトナ)

    グリッピーグリップ GG-D-GRID

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ストリートカスタム定番のダイヤパターンをエアーインテークグリルデザインで再現。 面を多用することで、立体感を強調。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品