バイク部品 :「キーキャップ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 タイプTC-1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正レプリカ ガソリンタンクキャップ(キー付き)
参考NS50F VTR250 HORNET250 CBR250F(MC14) CBR250R(MC17) HORNET600 など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

緻密なハニカムデザインを等間隔に削り込み、さらに中央後方にはARCHIロゴをさりげなくあしらったタンクキャップリング。全周にわたり高低差を加えた造形が織りなす立体的な美しさは、常に目に留まるタンク上部を今までにない存在感と高級感のある華やかな雰囲気に演出します。キーシリンダーを含めタンクキャップ本体は純正品をそのまま使用するのでキーを変更する必要がありません。
適合Z900RS/CAFE/SE '18-'25
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミダイキャスト製の本体にクロームメッキ処理を施したZ1R-1型専用フューエルタンクキャップ。特徴的なシボ面も忠実に再現しています。キャップの開閉には現在ご使用のキーをそのままお使い頂けます。裏面のフューエルキャップパッキン付。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

細部までデザインされたアルミ合金製ガスキャップ。純正フューエルタンクキャップと組み換えるだけの簡単取り付け。カラーアルマイト仕上げがタンク周りを美しく魅せる。KLX・Dトラッカー/Xはキーロック穴付き。XR・DRZ・WR250R/Xはキーロック無し。ワンウェイ構造のユニフローキャップ付き。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

絶版品のFX系フューエルキャップを忠実に再現。高級感溢れるクロームメッキ仕上げで400から750/1000/1100の角型タンクのZシリーズに幅広く対応します。スペアーを含む専用キー2本付き。Z750FX-1/Z1000Mk-2、Z1000J/R、1100GP用。取付には別売りのフューエルキャップマウントセット、又はSTDがご使用いただけます。
付属品専用キー2本(スペア含む)、フューエルキャップパッキン
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし 適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0 出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート) 入力電圧(V)DC12.5 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能 適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4 USBType-C
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD 2ポート
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応 適合規格【充電】PD3.0 出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6) 入力電圧(V)DC12.5 定格出力(W)30(1ポート) 定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応 適合規格【充電】QC3.0 出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6) 入力電圧(V)DC12.5 定格出力(W)30(1ポート) 定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD/QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし 適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0 出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート) 入力電圧(V)DC12.5 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
5,198 税込5,718
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD 2ポート
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし 適合規格【充電】PD3.0 出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6) 入力電圧(V)DC12.5 定格出力(W)30(1ポート) 定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)USB電源STD QC 2ポート
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし 適合規格【充電】QC3.0 出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6) 入力電圧(V)DC12.5 定格出力(W)30(1ポート) 定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A 入力電圧範囲(V)DC12-16 最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アルミ削り出しのおしゃれなオイルフィラーキャップです。
材質A6061材 表面処理シルバーアルマイト仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。
材質A6061 表面処理シルバーアルマイト仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります