バイク部品 :「バイク配線保護」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。
適合H1/500SS
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。コンパクトな形状の為狭い場所にも取り付け可能。過電防止のヒューズ付きなので、安心して使えます。防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。
用途バイク用 電圧TYPE-A:18w、TYPE-C:30w 全長(cm)200(配線) 適合車種汎用
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用 全長(mm)配線長:約1900 出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A 入力電圧(V)DC12~DC24 入力電圧範囲(V)DC10~30 防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
3,498 税込3,848
欠品中

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)
819 税込901
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
599 税込659
6日以内出荷

DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。
対応DENALI D7 LED
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷

3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。
仕様Pair
1個
1,998 税込2,198
62日以内出荷

自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
全長(m)5 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) サイズ●全長5m 耐熱温度(℃)+150~-50
1巻
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Optiline(オプティライン)防水USB電源ポート 12/24V
防水USB電源ポート 12/24V ダブル。USB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、。ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能を。もっています。・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)。・自己回復ヒューズを採用。・フォーク端子付き1.5メートル電源配線。・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現。・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能。・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応。・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能。・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

配線やワイヤー、ホースを保護する難燃性、耐UV性に優れ、摩耗に強いセルフラッフスリーブに新たなサイズが登場。コルゲートチューブよりも簡単に保護する配線などに巻き付けることが出来ます。
寸法(mm)内径10(開口55)×1000
1個
649 税込714
5日以内出荷

柔軟性・伸縮性に優れ、摩耗に強い、配線・ホース・ワイヤーの保護材です。
種別メッシュチューブ 長さ(m)2 内径(Φmm)3.2~9.2 耐熱温度(℃)-70~+125
1個
799 税込879
5日以内出荷

ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135 規格UL・CSA 定格電圧(V)600 寸法(Φmm×Lmm)3×70 収縮後内径(Φmm)約1.5
1セット(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。
適合H2/750SS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4245。【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] H1B 72
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

端子や配線が劣化すると電装品のパフォーマンス低下はもちろん、最悪の場合は熔損や発火も起こしかねません。トラブル前に交換をして、安全かつ安心してご使用いただけます。
適合CB750K0-K1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4244。【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2] H2B/H2C 74-75
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

端子や配線が劣化すると電装部品のパフォーマンス低下や作動不良をはじめ、最悪の場合溶損や、発火も起こしかねません。トラブル前に交換して安全かつ、安心してご使用下さい。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能 セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。 ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4248。【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] H1E/H1F 74-75
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

端子や配線が劣化すると電装品のパフォーマンス低下はもちろん、最悪の場合は熔損や発火も起こしかねません。トラブル前に交換をして、安全かつ安心してご使用いただけます。
適合CBX1000('79~80)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります