バイク部品 :「マフ」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
多数のマフラーを製作してきたノウハウを元に、モンキー125用のフルチタンのマフラーを製作。
全体のバランスを考慮し、サイレンサーの直径、長さをクラス最小にしました。
単気筒独特の排気音を活かすように触媒などを選定し、JMCA認定品でありながら迫力のあるサウンドを奏でます。
長さ(mm)サイレンサーボディ:300
質量(kg)1.5
直径(Φmm)サイレンサーボディ:85
騒音値(dB)排気騒音近似値:83、加速値:78
適合車種モンキー125
差込穴径(mm)50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。
材質SS400
表面処理パウダーコートブラック
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
フレームの剛性アップと共に、ドレスアップにもなります。純正アップマフラーまたは社外ダウンマフラー( 1)との同時装着可能です。また、メーカー製ビレットオイルクーラーとの同時装着もできます。(ただし、7段までです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。2016年モデル専用。
32145グロムバータイプ3と同時装着可能。
31176アルミビレットリアキャリアと同時装着可能。
付属品ナンバー灯、リフレクター
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。ナンバー位置調節幅15mm。
車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。
色ブラック
対応OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
63日以内出荷
フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
83日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。
サイズ210×228mm(最大4.5m)
枚数ミシン目切り離し後:160
対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛
有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
素材防錆紙(クラフト)
入数20折(4.5m)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。 自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は4つ以下のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4000回で、最大連続放電電流は100Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。
寸法(mm)289×172×187.5
質量(kg)11.8
サイズ【端子】M8×1×20
温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法並列接続
保護等級IP54
公称電圧(V)12.8
寿命(サイクル)100%DOD ≧4000
充電電圧(V)10~14.4
充電電流(A)50
保管温度範囲(℃)-25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートRJ45
動作停止電圧(充電)14.8V/(放電)10V
最大放電電流(A)100 A
取扱説明書(0.94MB)
公称容量(Ah)100
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。