バイク部品 :「12V車用」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
ガラス球形式SB34 電圧(V)12 定格電圧(V)12 定格電力(W)50/40 クリア タイプPH6S 口金P36t 主な適合車種旧型の小型車以上
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR) 適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形) 質量(kg)約1.3 出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付) 入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず) 冷却方式自然冷却 動作温湿度範囲0~40℃、30~85% 保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護 表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等) 充電方式2段階定電流-定電圧充電 整流方式単相全波整流
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V)12 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く) 動作範囲0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインカーリレー 12V モノタロウ 動画あり
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V)12 規格10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

輸出車用に採用されていたサイドリフレクター付テールランプを新規金型を制作し再現。バックプレートはスチール製となっております。
用途12V車用
1セットほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途直流12V車用 仕様高輝度白色LED5個 2ベンドタイプ専用ステー付_白コード(+)黒コード(-) 材質スチール製ステー 長さ(mm)180 電圧(V)直流12 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×68.5×14.5 穴ピッチ(mm)(ステー)97~123 端子径(mm)(ギボシ)4
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
16日以内出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブ バルブ型式H4/HS1 電圧(V)DC12 消費電力(W)22 全光束(Lm)1600(Hi/Lo) 色温度(K)6500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

12V車用 取り付け部ボルトサイズ:6mm 愛車のナンバープレートをオシャレに!!
ブルー 定格電圧(V)12
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)18/5 クリア 適合ホンダ タイプダブル球 口金BAY15d 主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可) 他社参考品番(STANLEY)A4873 他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

OVER RACINGRACING-DOWN
エンドバッフル標準装備。OVER製スイングアーム OK。For 88cc-100cc以上(SPLヘッド・大口径キャブ対応)。12V車へ装着する場合は6V車用サイドスタンドに交換が必要。
用途集合方式:1-1 付属品専用ステー付属 適合DAX、Chaly 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(エンドバッフル標準装着) タイプフルエキゾースト
1セット
37,980 税込41,778
7日以内出荷

LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケット
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。
寸法(mm)(幅×縦)108×29 バルブLED
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エンドバッフル標準装備。OVER製スイングアーム OK。For 88cc-100cc以上(SPLヘッド・大口径キャブ対応)。12V車へ装着する場合は6V車用サイドスタンドに交換が必要。
用途集合方式:1-1 付属品専用ステー付属 適合DAX、Chaly 材質エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(エンドバッフル標準装着) タイプフルエキゾースト
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 定格電力(W)25/25 クリア 適合一般 タイプダブル球 口金P15d-25-1 パーツNo.09471-12013 主な適合車種モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
1箱(10個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷