カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(4)
        • 排気系(14)
        • 駆動系(4)
        • 外装系(4)
        • 操安系(1)
        • サスペンション(5)
        • 電装(7)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(1)

バイク部品 :「KAH」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 可変マニホールド
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済

    LONG
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
  • フォークオイルシール Φ37 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ37

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.050。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x49x8/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:49。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×49×8/10]高さ(mm)10タイプDCY径(Φmm)フォーク:37外径(mm)49内径(mm)37
  • フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ36

    アリート(ariete)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.025。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36[36×48×11/12,5]高さ(mm)11/12,5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
  • ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
  • 右レバー ヤマハ/スズキ/カワサキ (3) MAD MAX(マッドマックス)

    右レバー ヤマハ/スズキ/カワサキ (3)

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,888税込2,077
    1本
    欠品中
    左右区別
  • ウインカーホルダー DRC(ディーアールシー)

    ウインカーホルダー

    DRC(ディーアールシー)
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    ノーマルフラッシャー用のステーを利用して、MOTOLEDフラッシャーを取り付ける為のアダプター。 ノーマルフラッシャーを取り外した後のスペースに二枚のプレートを挟んで使用。 YAMAHA・Kawasaki車兼用。 締め付けボルト穴は共に8mm.(左右四枚セット)
  • カワサキ車用変換カプラー W球用 POSH Faith

    カワサキ車用変換カプラー W球用

    POSH Faith
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    カワサキウインカー変換カプラー(ダブル球用/2本セット) フロント:(’04~)ZEPHYR750・(’04~)ZRX1200R/400/400Ⅱ※注1 091077/091477 カワサキオス端子対応メス端子付き ※注2 091079/091479 ホンダ・ヤマハオス端子対応メス端子付き ※KAWASAKI W800は091675(ホンダ新コネクター式が適合)
  • フロントスプロケット 420-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-14

    AFAM(アファム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:30100-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX60 。ヤマハ[YAMAHA] DT50 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数14Tチェーンサイズ420
  • リアスチールスプロケット 520-42 16404-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-42 16404-42

    AFAM(アファム)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16404-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17404-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] EN500 96-07。ヤマハ[YAMAHA] SRX600 86-87。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ520
  • イリジウムパワープラグ 067700-8900 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 067700-8900

    DENSO(デンソー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8900。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。アプリリア[APRILIA] SR50 05-。スズキ[SUZUKI] TS200R 89。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89.1-94。ヤマハ[YAMAHA] R1-Z 90.6。カワサキ[KAWASAKI] KR250/S 84.4-。ヤマハ[YAMAHA] TZ50 90.2。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8900。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8900ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
  • POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー N1H-PB-01 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー N1H-PB-01

    SP忠男
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:N1H-PB-01。販売備考:NinjaH2SX/SE 2BL-ZXT02A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-051 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-051

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-051。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 16-18。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y7R3-HCUBTBL,S-Y7R5-HEGEH,S-Y125SO5-HRSS/1
    適合【関連商品】品番:S-Y7R3-HCUBTBL,S-Y7R5-HEGEH,S-Y125SO5-HRSS/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • フロントスプロケット 420-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-13

    AFAM(アファム)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:30100-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX100 89-06。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 。カワサキ[KAWASAKI] KX80 。カワサキ[KAWASAKI] KX65 00-11。カワサキ[KAWASAKI] KX60 83-99。ヤマハ[YAMAHA] DT50 88-95。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数13Tチェーンサイズ420
  • リアスプロケット 520-43 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-43

    AFAM(アファム)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.108。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XR650R 00-03材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×10.5]高さ(mm)10.5タイプDC4径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
  • フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ30

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.048。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40.5。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×40.5×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40.5内径(mm)30
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R1-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R1-HAFT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R1-HAFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)を装着すると、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-17。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:5.6。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:50.38kW/9200rpm。最大出力:52.29kW/9250rpm。STD 最大トルク:64.7Nm/6550rpm。最大トルク:66.1Nm/6400rpm。オプション:品番:P-KAT-040
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.6、STD:7.2チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:2-1加工
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R2-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:2.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:9.7kW/9450rpm。最大出力:10kW/9200rpm。STD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm。最大トルク:13.6Nm/9200rpm。オプション:品番:P-KAT-038
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.7、STD:5.2チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:1-1加工
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00C。ヤマハ[YAMAHA] TDM900 。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01J。ドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.13。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)を装着することで、ECE/EC対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:3-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:81.54kW/10050rpm。最大出力:82.57kW/10100rpm。STD 最大トルク:87Nm/8550rpm。最大トルク:87.3Nm/8650rpm。オプション:品番:P-KAT-057
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.4、STD:8.4チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工
  • スイッチ スターター&キル KIJIMA(キジマ)

    スイッチ スターター&キル

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
    対応12V5A
  • REVシフトレバー レッド F6762 ZETA RACING(ジータレーシング)

    REVシフトレバー レッド F6762

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6762。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF70F 04-17。ホンダ[HONDA] CRF50F 04-17。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-07。ヤマハ[YAMAHA] DT200WR 91-94
    用途【旧品番】ZE90-3502
  • スタビライザー COMP F4590 ZETA RACING(ジータレーシング)

    スタビライザー COMP F4590

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4590。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18。カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17。ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17。ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14。ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):85mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm
    用途【旧品番】ZE33-2085適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)85スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
  • KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール KAOKO

    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール

    KAOKO
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO41LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO41LA

    brembo
    6,398税込7,038
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO41LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【YAMAHA】WR250X(07-17)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja650(17-22)。
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO41SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO41SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO41SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【YAMAHA】WR250X(07-17)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja650(17-22)
    材質シンタード
  • IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2 コニカルショート フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2 コニカルショート フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    43,980税込48,378
    1セット
    62日以内出荷
    適合YAMAHA R15 2019 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9コンプリートマット ポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA R25 '19 MK2 コニカルショート フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA R25 '19 MK2 コニカルショート フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    62日以内出荷
    適合YAMAHA R25 2019 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9コンプリートマット ポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2B コニカルショート フルEX マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2B コニカルショート フルEX マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    62日以内出荷
    適合YAMAHA R15 2019 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9コンプリートマットブラック
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 17-19。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 17-19。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y3SO1-HRSS,S-Y3SO1-HRSS/1
    適合【関連商品】品番:S-Y3SO1-HRSS,S-Y3SO1-HRSS/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-059 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-059

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-059。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-18。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y5R3-HZEMT,S-Y5R3-HZEMT/1
    適合【関連商品】品番:S-Y5R3-HZEMT,S-Y5R3-HZEMT/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-035 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-035

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    62,980税込69,278
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-035。販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-14。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-15。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT
    適合【関連商品】品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/2。販売備考:S-Y3SO2-HRSS用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y3SO2-HRSS
    適合【関連商品】品番:S-Y3SO2-HRSS材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    219,800税込241,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R3-HZEMT/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のP-KAT-059を装着することで、Euro4対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.1。重量[キログラム]:4.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:28.82kW/6500rpm。最大出力:29.41kW/6500rpm。STD 最大トルク:44.5Nm/6400rpm。最大トルク:45.7Nm/6350rpm。オプション:品番:P-KAT-059
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8.1チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R6-HZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R6-HZT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R6-HZT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 19-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:10.07kW/9950rpm。最大出力:10.07kW/10050rpm。STD 最大トルク:11.2Nm/7150rpm。最大トルク:11.1Nm/6400rpm。オプション:品番:P-KAT-064
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R4-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:9.63kW/9100rpm。最大出力:10kW/9100rpm。STD 最大トルク:11.6Nm/7650rpm。最大トルク:11.8Nm/7650rpm。オプション:品番:P-KAT-064
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品