カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(12)
        • 排気系(28)
        • 駆動系(1)
        • 外装系(43)
        • エンジン系(2)
        • 操安系(5)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(3)
        • 電装(4)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(1)

バイク部品 :「a2017」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)

    アルミスペーサーカラー

    K-CON(キタコ)(81件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
    材質アルミ材A2017(17S)
  • 内径変換アルミカラーM8→M6 POSH Faith

    内径変換アルミカラーM8→M6

    POSH Faith(6件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
    アルミ素材 A2017材削り出し
  • アルミスペーサー NTB

    アルミスペーサー

    NTB(52件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質JIS規格 A2017P
  • キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
    主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10
  • キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
    主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10
  • CRミニ用フィルターアダプター Gクラフト

    CRミニ用フィルターアダプター

    Gクラフト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    車種CRミニキャブレター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターナット Gクラフト

    センターナット

    Gクラフト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーサポート カニBrembo 2P Gクラフト

    キャリパーサポート カニBrembo 2P

    Gクラフト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチカバーガード 71436 ギルドデザイン

    クラッチカバーガード 71436

    ギルドデザイン
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71436。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
  • トップスレッドシルバー Gクラフト

    トップスレッドシルバー

    Gクラフト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターシリンダーマウントKIT Gクラフト

    マスターシリンダーマウントKIT

    Gクラフト
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェネレーターカバーガード 71422 ギルドデザイン

    ジェネレーターカバーガード 71422

    ギルドデザイン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71422。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
  • キャリパーサポート カニBrembo フロント Gクラフト

    キャリパーサポート カニBrembo フロント

    Gクラフト
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
    仕様シルバーアルマイト車種GROM/MSX125フロントフォークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5Lフォークブーツ取り付けカラー Gクラフト

    5Lフォークブーツ取り付けカラー

    Gクラフト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
    材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルサーカバースライダー 71421 ギルドデザイン

    パルサーカバースライダー 71421

    ギルドデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71421。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。エンジン本体から張り出すように設計されているため、パルサーカバーの損傷を防ぎます。※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
  • エンジンスライダー 71423 ギルドデザイン

    エンジンスライダー 71423

    ギルドデザイン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71423。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。スライダー本体はジュラコン(R)の為転倒した際に車体を保護する役目を果たします。取り付けた際の飛び出し量を広く設定しているため、車体ダメージを軽減させます。※純正エンジンハンガー、エンジンハンガーセット(71429)同時装着可能。※サイドチューブキット(71434、71435)同時装着不可※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
  • キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ

    キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783

    プロトブレンボ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS783。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。タイプ:ダブルディスク。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ A2017。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書。取付ピッチ:[フォーク側取付ピッチ] 55mm [キャリパー側取付ピッチ] 40。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:キャリパー交換に伴い、別途ブレーキホース、バンジョーボルトの変更等が必要です。SWAGE-LINE PRO Z650RSブレンボキャリパー仕様 品番:####792FB をお買い求めください。リペア:品番:PCS000,PCS000S
    適合Z650RS(2022-23)材質アルミ A2017ブラックタイプダブルディスク製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番リペア:(品番)PCS000,PCS000S対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書取付ピッチ(mm)(フォーク側取付ピッチ)55、(キャリパー側取付ピッチ)40
  • ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 シルバー ギルドデザイン

    ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 シルバー

    ギルドデザイン
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
    用途【車種】GPZ900R(全年式)
  • ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 ブラック ギルドデザイン

    ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 ブラック

    ギルドデザイン
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
    用途【車種】GPZ900R(全年式)
  • 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート Gクラフト

    横型エンジン用エンジンマウント補強プレート

    Gクラフト(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーサポート ブレンボ4P Gクラフト

    キャリパーサポート ブレンボ4P

    Gクラフト
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。 サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。 ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPZ900Rステムキット(Z900RSフォーク用) アップハン仕様 ブラック ギルドデザイン

    GPZ900Rステムキット(Z900RSフォーク用) アップハン仕様 ブラック

    ギルドデザイン
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するためステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パターンで調整可能。
    ブラック
  • GPZ900Rステムキット(Z900RSフォーク用) アップハン仕様 シルバー ギルドデザイン

    GPZ900Rステムキット(Z900RSフォーク用) アップハン仕様 シルバー

    ギルドデザイン
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するためステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パターンで調整可能。
    シルバー
  • バックステップ [4P] AGRAS

    バックステップ [4P]

    AGRAS
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • バックステップ [4P] 別軸仕様 AGRAS

    バックステップ [4P] 別軸仕様

    AGRAS
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    ペダルを別軸とする事により万が一の転倒によるペダルへのダメージを減らします。アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
  • 74mmピストンリングSet POSH Faith

    74mmピストンリングSet

    POSH Faith
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    史上初、AHS材の鍛造丸材から削り出した超ハイクオリティーピストン。比類なき強度を誇ります。 【AHSの特徴】 (1)強度=ジュラルミン(A20177)に匹敵する高強度を備えています。 (2)耐磨耗性=通常のピストン材(ローエックス合金JIS AC8A)等より優れており摺動特性も非常に良好です。 (3)熱膨張率=ローエックス合金と同程度に低率です。 (4)信頼性=特殊な製法によって組織が均一となっておりますので部品の信頼性が向上します。
    主な適合車種ゼファー1100
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)61.5適合車種VFR400R[NC30] (89-93)主な適合車種VFR400R[NC30] (89-93)
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)42.5適合車種XJ400/D/Z/ZS/ZE(80-82)主な適合車種XJ400/D/Z/ZS/ZE(80-82)
  • スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO18-HZCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZXT00W(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 左右2本出し。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 17-20。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT00W。エンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSK10R5。JMCA認証番号:JMCA2017109022
    仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZXT00W質量(kg)3.2、STD:7.4カーボン区分マフラー備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)62適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92)主な適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92)
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)90適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
  • フロント リーチ シート KIJIMA(キジマ)

    フロント リーチ シート

    KIJIMA(キジマ)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    小柄なユーザーだと腰が固定されて乗りにくさを感じてしまう純正シート。それでも大事な足つきの良さは絶対に外せない要素だと思います。そこでレブル1100と同様に座面をアンコ盛りすることでシートポジションを前に移動し、着座した際のホールド感と抵抗なく足を出せる自由度を実現しました。また年式によって異なる車載工具を収納出来るスペースと収納袋を設定。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ
    用途本製品は2020yモデル以降のシートをベースとしており、装着される年式により別途必要な純正部品が異なります。2017-2019yモデル:ラバー(77205-MFE-6701)×2・スポンジ(77101-K87-A30)×2・ラバー(77205-KPP-T00)×2。2020y-モデル:スポンジ(77101-K87-A30)×2ブラック適合車種レブル250/500(BK/8BK-MC49・2BL/8BL-PC60)2017y-
  • ヘッドライト ストーンガード KIJIMA(キジマ)

    ヘッドライト ストーンガード

    KIJIMA(キジマ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    アドベンチャースタイルを演出するヘッドライトガード。大型のヘッドライトを装着するVストローム250だからこそ不安を感じる走行時の飛び石などからヘッドライトを守ります。
    材質スチールブラックメーカースズキ主な適合車種Vストローム250(2BK-DS11A)2017y-
  • モンキー125用 タペットフィンカバー Gクラフト

    モンキー125用 タペットフィンカバー

    Gクラフト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。
    材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルアップスペーサー Gクラフト

    ハンドルアップスペーサー

    Gクラフト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
    材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー125 ビレットブレーキペダル Gクラフト

    モンキー125 ビレットブレーキペダル

    Gクラフト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
    材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクスルカラー 前後SET Gクラフト

    アクスルカラー 前後SET

    Gクラフト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
    車種GROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー125 ビレットチェンジペダル Gクラフト

    モンキー125 ビレットチェンジペダル

    Gクラフト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
    材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品