絞り込み
寸法(mm)
耐荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 棚受

747件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補強プレート付き棚受 ハイロジック

    補強プレート付き棚受

    ハイロジック
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    補強が付いたスチール製棚受
    材質幅(mm)38厚さ(mm)4.5
  • 鍛冶屋の棚受 ハイロジック

    鍛冶屋の棚受

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    アンティーク調のおしゃれな棚受。取付ビス付き
    材質スチール耐荷重(kg)20/本
  • ブラック棚受 ハイロジック

    ブラック棚受

    ハイロジック
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    シンプルデザインの棚受け。収納棚などに。取付ネジ付き
    材質寸法(mm)200×250ブラック耐荷重(kg)45
  • 支え金具 ハイロジック

    支え金具

    ハイロジック
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    木材の補強、接合シリーズ。DIY、工作などに
    材質鉄(ユニクロ)寸法(mm)50×75穴径(Φmm)4勝手L
  • Iroまるぼうオプションパーツ 八幡ねじ

    Iroまるぼうオプションパーツ

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
    用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。材質幅(mm)60高さ(mm)110表面処理粉体塗装
  • Iroまるぼう棚受 八幡ねじ

    Iroまるぼう棚受

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
    用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。材質長さ(mm)【棚取り付け部】(穴から穴)75幅(mm)【棚取り付け部】24【棚取り付け部】(短)24全長(mm)【棚取り付け部】130【棚取り付け部】(短)55表面処理粉体塗装
  • Iroひなだん棚受(白) 八幡ねじ

    Iroひなだん棚受(白)

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
    用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。材質長さ(mm)【上段】79【上段】79幅(mm)【壁取り付け部】22全長(mm)167高さ(mm)79穴径(Φmm)【上段】4.5表面処理粉体塗装穴幅(mm)【上段】4.5穴長さ(mm)【上段】9
  • Iroひなだん棚受(黒) 八幡ねじ

    Iroひなだん棚受(黒)

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
    用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。材質長さ(mm)【上段】79【上段】79幅(mm)【壁取り付け部】22全長(mm)167高さ(mm)79穴径(Φmm)【上段】4.5表面処理粉体塗装穴幅(mm)【上段】4.5穴長さ(mm)【上段】9
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
  • 棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)

    棚受 KLT型

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンレス折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
  • ユニクロ ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ワイド棚受

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
    木材などに補強や連結に使用する金物です。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
  • フックB 光

    フックB

    369税込406
    1パック(4個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。用途に合わせて使用できます。
    用途工具の収納・分類に。ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。トラスコ品番113-2715材質本体:鉄 クロームメッキ、キャップ:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)約52幅(mm)5シルバー品名フックB(キャップ色白)奥行(mm)45(34)キャップ色
  • L型棚受 K.G.Y

    L型棚受

    K.G.Y
    409税込450
    1本
    当日出荷
    スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
    用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。付属品取付用ビストラスコ品番383-1829材質本体:スチール幅(mm)HD130高さ(mm)GZ130品名C130奥行(mm)HP130寸法H(mm)300寸法A(mm)46寸法W(mm)250ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本耐荷重(N)52表面仕上げ粉体塗装
  • ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右) フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)

    フジテック・ジャパン
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
    用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
  • ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)傾斜棚受

    SUGICO(スギコ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
    材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
  • ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)棚受

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
  • ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)ソケット

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    角柱用のソケットです。
    材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
  • アルミ棚受 HOJO

    アルミ棚受

    HOJO(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    翌日出荷
    アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
    材質アルミダイキャスト仕上白色粉体塗装
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)

    折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
  • 120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
  • 120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
  • 120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
  • 120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
  • 120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
  • 120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
  • 120019642 SPE-FC20/棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    120019642 SPE-FC20/棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14
  • ダボ柱受金具 HOJO

    ダボ柱受金具

    HOJO
    71税込78
    1個ほか
    翌日出荷
    ダボ柱受金具<15ピッチ用> ゴム付。
  • 中量用ダボ柱受金具 スリーナイン島野

    中量用ダボ柱受金具

    スリーナイン島野
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    中量用ダボ柱受金具。ゴムクッション付。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.5入数1個
  • カバー付棚受 川喜金物(SOWA)

    カバー付棚受

    川喜金物(SOWA)
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。
    材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)120高さ(mm)70入数2個1セット
  • カバー付棚受 川喜金物(SOWA)

    カバー付棚受

    川喜金物(SOWA)
    2,398税込2,638
    1組
    翌日出荷
    棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。
    材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)180高さ(mm)100入数2個1セット
  • 細身棚受け HOJO

    細身棚受け

    HOJO
    169税込186
    1本
    翌日出荷
    材質寸法C(mm)11
  • シェリー棚受 HOJO

    シェリー棚受

    HOJO
    419税込461
    1本
    翌日出荷
    ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
    材質ブラック

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受
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
11ページ目: 棚受 【通販モノタロウ】