絞り込み
寸法(mm)
- 60×120(6)
- 75×150(11)
- 100×150(4)
- 100×200(5)
- 120×120(6)
- 125×150(8)
- 125×250(5)
- 150×150(11)
- 150×200(16)
- 150×300(10)
- 200(7)
- 200×200(9)
- 200×250(17)
- 200×300(11)
- 250×250(6)
- 250×300(12)
- 280×380(4)
- 300(8)
- 300×300(6)
- 300×350(6)
- 寸法(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(175)
- WAKI(和気産業)(70)
- スリーナイン島野(64)
- ハーフェレ(36)
- ハイロジック(35)
- エスコ(34)
- HOJO(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- フジテック・ジャパン(23)
- ACE(エース)(18)
- 八幡ねじ(17)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SUGICO(スギコ)(10)
- 水本機械製作所(10)
- 光(9)
- ダンドリビス(9)
- 和合商事(9)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 棚受

ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー
LAMP(スガツネ工業)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本欠品中使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台などRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッド
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ロイズアングル
山口安製作所¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各4本。材質鉄長さ(mm)450幅(mm)65厚さ(mm)9色ホワイト高さ(mm)450
サポート棚受
トップ¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷鉄丸白頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質鉄幅(mm)32色ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
サポート棚受
トップ¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷鉄丸赤頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質鉄幅(mm)32色赤耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
ファブラック シェルフブリッジ
フクビ化学¥2,898~税込¥3,188~1ケース(2個)ほか3日以内出荷FACRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。シェルフブリッジは2×4(38mm×89mm)材と組み合わせるだけで、重量物も載せられるがっちりした棚を簡単に作ることができます。耐候性が優れているので屋内だけでなく、屋外でも使用することができます。3か所のねじ打ち箇所の高さを変えた、ねじ同士が干渉しないよう配慮した設計です。付属品シェルフブリッジ本体、固定用ねじ材質耐候性PP耐荷重(kg)300以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×127×79
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921セット(2個)4日以内出荷仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプセット内容左右×各1
インテリアカウンター施工部材 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ奥行(mm)(対応カウンター)~300寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷インテリアカウンター 施工補助部材対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上塗装
パンチングボード取付け用マグネット取付金具4個入
光¥6,298税込¥6,9281パック(4個)当日出荷パンチングボードをスチールに取り付けします。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール色シルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ
エスコ¥2,770~税込¥3,047~1個翌日出荷付属品皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45材質鋼板幅(mm)38色ホワイト穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)80(1本使用)
キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥3,198~税込¥3,518~1セット4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)
内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,798~税込¥6,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 つまみを引いてロックを解除して取り外します。付属品棚板取付ビス4個厚さ(mm)3高さ(mm)70基材スチール
L字ブラケットセット
南海プライウッド¥4,198~税込¥4,618~1セット(4個)4日以内出荷金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
樹脂金具 (可動棚用)
南海プライウッド¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。セット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個材質プラスチック
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から6日以内出荷ROHS対応品です。用途家具、建具等付属品M4皿木ネジ6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロワイド棚受
ハイロジック¥599税込¥6591個3日以内出荷補強などの金物として。両面皿穴。材質鉄厚さ(mm)4.5色ユニクロ穴径(Φmm)(丸穴)5.2寸法A(mm)75寸法B(mm)150寸法C(mm)32穴数(丸穴)5呼称75×150アズワン品番64-7744-25
204x204x34mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥2,080税込¥2,2881セット(2個)5日以内出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)204×204幅(mm)34色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
シェルフ
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台当日出荷壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。 壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。 壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。付属品タッピングボルト×2 アンカー×2 コンクリート用アンカー×2仕様天板サイズ_t:8mm 天板サイズ_D:280mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:380mm材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色ホワイト使用工具プラスドライバー, 手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布耐荷重(kg)5取付け方法壁面組立方法ノックダウン組立式組立時間30分組立人数2
パワー棚受2(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2本)当日出荷から9日以内出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。 補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)幅(mm)32厚さ(mm)3材質/仕上鉄色ホワイト耐荷重(kg)100、(2本)200