絞り込み
寸法(mm)
耐荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 棚受

663件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折畳棚受ジャンボ 和合商事

    折畳棚受ジャンボ

    和合商事(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(2本)
    当日出荷
    折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
    材質耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
  • 棚受 タッチポン 和合商事

    棚受 タッチポン

    和合商事(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
    セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本材質鋼板耐荷重(kg)(2本使用時)40棚受け金具L型棚受け
  • カウンター専用ブラケット HOJO

    カウンター専用ブラケット

    HOJO
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
    材質幅(mm)32ブラック耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
  • ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)

    ユニクロアングル棚受

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER

    耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

    TANNER
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
    用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPM-20B

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
  • ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
    付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
  • Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)

    Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

    SPG(サヌキ)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
    用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
  • 補強プレート付棚受 山口安製作所

    補強プレート付棚受

    山口安製作所
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。
    用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)38ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • L型棚受 ケイジーワイ工業

    L型棚受

    ケイジーワイ工業(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
    材質スチール(粉体塗装)棚受け金具L型棚受け
  • 亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID

    亜鉛黒ブレース棚受け

    DIY-ID(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
    材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
  • レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受SPF-20LC

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
    付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケット WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケット

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
    用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。適合パイプ径(Φmm)32棚受け金具棚柱用
  • パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質スチールホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
  • スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)

    スリム棚柱用 棚受

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    269税込296
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    材質SUS430ピッチ(mm)20安全荷重(kg)80棚受け金具棚柱用
  • 棚受 182型 LAMP(スガツネ工業)

    棚受 182型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    重量用棚受です。
    材質幅(mm)13.4棚受け金具棚柱用
  • 折りたたみ棚受 ハイロジック

    折りたたみ棚受

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです。棚受けについているボタンを操作して収納できます。追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
    材質耐荷重(kg)50
  • 棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    棚受金具

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里)

    折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304)

    OHSATO(大里)
    1,980税込2,178
    1本
    当日出荷
    折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
    用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本長さ(mm)250材質/仕上ステンレス/SUS304シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量棚受 HOJO

    重量棚受

    HOJO
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
    材質幅(mm)38ホワイト
  • 白棚受け 補強付 アトムリビンテック

    白棚受け 補強付

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
    材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
  • ステン 430 ハシゴ(S)止受 スリーナイン島野

    ステン 430 ハシゴ(S)止受

    スリーナイン島野
    35税込39
    1個
    当日出荷
    材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)仕上HL棚受け金具棚柱用
  • ユニクロワイド棚受 山口安製作所

    ユニクロワイド棚受

    山口安製作所(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • 金具 棚受け用 アンティーク風 モノタロウ

    金具 棚受け用 アンティーク風

    モノタロウ(26件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途棚受けに材質鉄/焼付塗装幅(mm)30寸法(mm)230×180ブラック板厚(mm)3安全荷重(kg)20取付穴数4取付穴径(Φmm)6棚受け金具L型棚受け
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
  • アルミブラケット WAKI(和気産業)

    アルミブラケット

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でシンプルなデザインの棚受
    用途棚受付属品取付けビス4本材質アルミ耐荷重(kg)20
  • 棚受け金具(スチール) フジテック・ジャパン

    棚受け金具(スチール)

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上焼付塗装
  • AliSTアリスト パイプ用キャップ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト パイプ用キャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
    材質ポリエチレン適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • ホワイト棚受 ハイロジック

    ホワイト棚受

    ハイロジック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    棚受け金具L型棚受け
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    139税込153
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 折りたたみ式棚受金具 TANNER

    折りたたみ式棚受金具

    TANNER(8件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1組(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
    材質鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
  • ステンレス棚受L型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受L型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    ステンレス安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスブラケット(補強金具)330

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス棚受 ハイロジック

    ステンレス棚受

    ハイロジック(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(8個)
    当日出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
    棚受け金具棚柱用

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受