絞り込み
寸法(mm)
- 60×120(5)
- 75×150(11)
- 100×150(4)
- 100×200(5)
- 120×120(6)
- 125×150(7)
- 125×250(5)
- 150×150(10)
- 150×200(16)
- 150×300(10)
- 200(7)
- 200×200(9)
- 200×250(17)
- 200×300(11)
- 250×250(6)
- 250×300(12)
- 280×380(4)
- 300(8)
- 300×300(6)
- 300×350(6)
- 寸法(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(152)
- WAKI(和気産業)(70)
- スリーナイン島野(63)
- ハーフェレ(36)
- ハイロジック(35)
- HOJO(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(23)
- フジテック・ジャパン(23)
- エスコ(18)
- ACE(エース)(17)
- 八幡ねじ(17)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- 光(9)
- ダンドリビス(9)
- 和合商事(9)
- 川喜金物(SOWA)(9)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 棚受

AliSTアリスト ベース金具
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレスブラケット(補強金具)316
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
カウンター専用ブラケット
HOJO¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質鉄長さ(mm)290幅(mm)32色ホワイト高さ(mm)210
壁面取付棚受金具
トップ(エイト)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。材質鉄色黒艶消し
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
ステンレスブラケット(補強金具)220
ケイ・ジー・ワイ工業¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
アークブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥619~税込¥681~1個当日出荷コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
特厚棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm
カウンター専用アングルブラケット
HOJO¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。材質鉄色ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥1,588~税込¥1,747~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
ピラシェル棚柱用ボード止ブラケット
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021セット当日出荷ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入穴径(Φmm)4棚受け金具棚柱用
ストレートブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥639税込¥7031個当日出荷壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
ステンレス棚受
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個欠品中ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
超荷重スマート棚受け
和合商事¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。材質鉄(焼付塗装)色ホワイト耐荷重(kg)90
重量棚受
HOJO¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
棚受金具(調整機能付)
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ワールド ブラックL型棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥799~税込¥879~1セット(2本)3日以内出荷スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応材質鋼板色ブラック塗装(黒塗装)付属ビス有無皿木ねじ黒塗装棚受け金具L型棚受
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個欠品中105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
MWフラッシュ棚受(重量用)
SPG(サヌキ)¥8,898税込¥9,7881箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
フォールディングブラケット S #04
TANNER¥2,198~税込¥2,418~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本材質スチール耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合