絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- アズワン(45)
- サンプラテック(11)
- 三商(10)
- トーリ・ハン(9)
- コスモスビード(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- 新光化成(7)
- ナリカ(5)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- 岡野製作所(2)
- TARSONS(2)
- 伸榮産業(1)
- ケニス(1)
- 加藤産業(1)
- DWK Life Sciences(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

真空デシケーター
JEIO TECH¥67,980~税込¥74,778~1個翌日出荷から15日以内出荷一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
真空デシケーター(ゲージ付)
JEIO TECH¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応