絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(45)
- サンプラテック(11)
- 三商(10)
- トーリ・ハン(9)
- コスモスビード(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- JEIO TECH(8)
- 新光化成(7)
- ナリカ(5)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- 岡野製作所(2)
- TARSONS(2)
- 伸榮産業(1)
- 加藤産業(1)
- DWK Life Sciences(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ
ケニス¥249,800~税込¥274,780~1式(1式)3日以内出荷から30日以内出荷測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応