絞り込み
ブランド
- アズワン

ガス置換デシケーターBG
アズワン¥91,200~税込¥100,320~1台当日出荷ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。内寸法(mm)560×483×731外寸法(mm)574×517×765付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚板間隔(mm)40棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1台当日出荷ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。内寸法(mm)560×483×986棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し荷姿完成品棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーター(スチール製)
アズワン¥157,000~税込¥172,700~1台当日出荷から10日以内出荷DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。口径(Φmm)6棚板耐荷重(kg)30/枚仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板荷姿完成品材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
ガス置換デシケーター
アズワン¥83,900~税込¥92,290~1台当日出荷から10日以内出荷帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)
アズワン¥162,000~税込¥178,200~1台当日出荷棚板耐荷重(kg)10/枚材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)ポリエチレンテレフタレート(PET)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460