125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥23,700税込¥26,070
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,200~税込¥13,420~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
  • 乾燥ガラス器 アズワン

    乾燥ガラス器

    アズワン
    ¥7,722~税込¥8,494~
    1個
    当日出荷
    付属品中板材質ソーダ石灰ガラス
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    ¥29,100税込¥32,010
    1台
    当日出荷
    フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
    内寸法(mm)485×275×285外寸法(mm)500×345×335棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)板厚(mm)2.5材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
  • 連結デシケーター サカセ化学工業

    連結デシケーター

    サカセ化学工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
    棚板数(枚)2除湿方式シリカゲル
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8除湿方式乾燥剤
  • サンプラ(R) ミニデシ サンプラテック

    サンプラ(R) ミニデシ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
    内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110内寸高さ(mm)110外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS色(本体)透明除湿方式シリカゲル
  • スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)

    アズワン
    ¥75,900~税込¥83,490~
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    棚板耐荷重(kg)20/枚棚板間隔(mm)40材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
  • ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン

    ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

    アズワン
    ¥64,600~税込¥71,060~
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
  • パソリナデシケーター アズワン

    パソリナデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
    内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340内寸高さ(mm)387外形寸法(mm)350×350×400外寸法・幅(mm)350外寸法・奥行(mm)350外寸法・高さ(mm)400棚板耐荷重(kg)2付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン
    ¥43,400税込¥47,740
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
    内容量(L)約19全高(mm)368(※真空計除く)付属品磁製プレート×1枚仕様300GA2型材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306外径(Φmm)(金属コック) 9アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • 上口デシケーター アズワン

    上口デシケーター

    アズワン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487内寸高さ(mm)487幅(mm)300奥行(mm)345高さ(mm)525耐荷重(kg)2棚板数(枚)3材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)

    アズワン
    ¥69,600~税込¥76,560~
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    棚板耐荷重(kg)10/枚仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460外寸法・奥行(mm)517
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    ¥737~税込¥811~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥35,800~税込¥39,380~
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
    内寸(mm)190×175×110付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明除湿方式シリカゲル
  • デシケーター 並型 アズワン

    デシケーター 並型

    アズワン
    ¥12,078~税込¥13,286~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • ガラスデシケーター ケニス

    ガラスデシケーター

    ケニス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなガラス製デシケーターです。
    材質本体/ガラス、プレート/磁製
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    ¥40,900~税込¥44,990~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8除湿方式乾燥剤
  • パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ

    パソリナデシケーター(非帯電タイプ)

    パソリナ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
    付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400アズワン品番2-7917-01棚板寸法(mm)306×332×10t
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240色白材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-86除湿方式シリカゲル
  • デシケーターふた 白 DURAN

    デシケーターふた 白

    DURAN
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉ふたタイプのデシケーター用です。
    用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
  • デシケーター PP/PC製 アズワン

    デシケーター PP/PC製

    アズワン
    ¥6,881~税込¥7,569~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
    材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
  • ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

    アズワン
    ¥123,000~税込¥135,300~
    1台
    32日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1台
    翌々日出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製色クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm

    アズワン
    ¥174,000~税込¥191,400~
    1台
    翌々日出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    内寸法(mm)494×460×848外寸法(mm)574×522×1139電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27材質(キャスター)ナイロン本体質量(kg)21電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ポリカデシケーター アズワン

    ポリカデシケーター

    アズワン
    ¥15,700税込¥17,270
    1台
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
    内容量(L)約9全高(mm)296付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245アズワン品番1-066-22
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    9日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーター  上口コック付 ISOLAB

    デシケーター 上口コック付

    ISOLAB
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
    外径(Φmm)コックノズル:8
  • 丸型デシケーター ポリプロピレン TARSONS

    丸型デシケーター ポリプロピレン

    TARSONS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質容器:PP製、蓋:PC製
  • デシケーター SIMAX

    デシケーター

    SIMAX
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス規格ISO 13130準拠
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    ¥559,000税込¥614,900
    1個
    30日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス静電気帯電防止性能ありアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • ポリカデシケーター 301型 アズワン

    ポリカデシケーター 301型

    アズワン
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.9アズワン品番1-066-14
  • ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワン

    ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

    アズワン
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
  • スタンダードデシケーター(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーター(運搬用)

    アズワン
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    当日出荷
    頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)アズワン品番1-9103-02棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)

『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター