絞り込み
内径(Φmm)
  • 32
  • 9(9)
  • 12(13)
  • 15(15)
  • 19(24)
  • 25(35)
  • 25.4(38)
  • 31.8(14)
  • 38(59)
  • 38.1(26)
  • 50(16)
  • 50.6(8)
  • 50.8(72)
  • 63.5(56)
  • 76.2(43)
  • 76.4(12)
  • 88.9(11)
  • 101.6(45)
  • 127(17)
  • 152.4(20)
ホース長さ(m)
  • 1(32)
  • 2(32)
  • 3(33)
  • 4(29)
  • 5(38)
  • 6(25)
  • 7(25)
  • 8(25)
  • 9(25)
  • 10(35)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 15(22)
  • 20(42)
  • 25(14)
  • 30(27)
  • 35(11)
  • 40(16)
  • 50(27)
特性
  • その他(9)
  • 低臭(1)
  • 保形性(7)
  • 帯電防止(6)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(5)
  • 滑り性(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(5)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(19)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(8)
  • 水(38)
  • 油(16)
  • 空気(11)
  • 粒体・粉体(24)
  • 薬品(16)
  • 農薬(2)
  • 酒類(1)
  • 食品(9)
  • 飲料(6)
外径(Φmm)
  • 37.2(4)
  • 37.6(3)
  • 38(3)
  • 38.2(3)
  • 39(4)
  • 39.2(5)
  • 39.5(1)
  • 40.5(1)
  • 40.7(2)
  • 41(18)
  • 41.8(1)
  • 42(1)
  • 42.5(1)
  • 43.8(1)
  • 44(2)
  • 44.6(2)
色
  • 色クリア(31)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
クリア・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(41)
  • 樹脂(9)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(9)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(7)
  • 0.69(1)
0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.69
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SUN UP(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(12)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • エスコ(1)
  • カクイチ(6)
  • カナフレックス(1)
  • タイガースポリマー(5)
  • ツツミ工業(4)
  • ニッセイエコ(4)
  • ノーブランド(1)
  • プラス・テク(2)
  • 八興(2)
  • 十川産業(3)
  • 弘進ゴム(1)
モノタロウ・SUN UP・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・エスコ・カクイチ・カナフレックス・タイガースポリマー・ツツミ工業・ニッセイエコ・ノーブランド・プラス・テク・八興・十川産業・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(24)
25(35)
25.4(38)
32
38(59)
38.1(26)
50.8(72)
63.5(56)
76.2(43)
101.6(45)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥2,362~税込¥2,598~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥3,631~税込¥3,994~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • サクションホース SUN UP

    サクションホース

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管耐熱温度(℃)-15~60色透明
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC色透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色赤/透明使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥3,655~税込¥4,021~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業

    サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ツツミ工業(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304色透明使用流体水特性耐久性、保形性
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • サクションホース インダス GM2 カクイチ

    サクションホース インダス GM2

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    ¥849~税込¥934~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】

    ニッセイエコ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール色透明(クリアグリーン)
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • TAC SD-C耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌々日出荷
    オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルホースWT型 タイガースポリマー

    クリスタルホースWT型

    タイガースポリマー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC、硬質PVC色透明長さ(m)1使用流体水
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
  • サクションホースCT型 プラス・テク

    サクションホースCT型

    プラス・テク(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。
    用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • TACエコライン TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5材質特殊配合エラストマー色白使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
  • サクションホース インダス GM耐油 カクイチ

    サクションホース インダス GM耐油

    カクイチ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
    用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース