絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 9(9)
  • 12(13)
  • 15(15)
  • 19(24)
  • 25(35)
  • 25.4(38)
  • 31.8(14)
  • 32(53)
  • 38(59)
  • 38.1(26)
  • 50(16)
  • 50.6(8)
  • 50.8(72)
  • 63.5(56)
  • 76.2(43)
  • 76.4(12)
  • 88.9(11)
  • 101.6(45)
  • 127(17)
  • 152.4(20)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(6)
特性
  • その他(2)
  • 保形性(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(6)
  • 油(6)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(5)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
外径(Φmm)
  • 13.5(8)
色
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
クリア・グリーン・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
0~1.0・0.8・0.9
ブランド
  • 八興(3)
  • 十川産業(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • カクイチ(1)
八興・十川産業・TOYOX(トヨックス)・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(24)
25(35)
25.4(38)
32(53)
38(59)
38.1(26)
50.8(72)
63.5(56)
76.2(43)
101.6(45)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥452~税込¥497~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥676~税込¥744~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業

    サンスプリングホース SPシリーズ

    十川産業
    ¥479税込¥527
    1本(1m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
    材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
サクションホース