カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • サクションホース
絞り込み
ホース長さ(m)
色
クリア・グリーン・グレー
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.6・0.9
ブランド
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・エスコ・カクイチ・ツツミ工業・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サクションホース :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ホース 内径30mm
  • ホース 30mm
  • 内径30mmホース
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業

    サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ツツミ工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304色透明使用流体水特性耐久性、保形性
  • サクションホース インダス GM2 カクイチ

    サクションホース インダス GM2

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコ

    ゴムシールド管(7000V/KD型)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
    材質天然ゴム長さ(m)1.2
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • サクションホース インダス KST カクイチ

    サクションホース インダス KST

    カクイチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本(10m)
    3日以内出荷
    切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース