絞り込み
ブランド
  • ニューテック
  • モリドライブ(11)
  • 呉工業(クレ)(10)
  • シュアラスター(7)
  • LIQUI MOLY(7)
  • BARDAHL(バーダル)(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • アイシン精機(3)
  • REWITEC(3)
  • プロステップ(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • マイクロロン(2)
  • RISLONE(2)
  • E-plus(2)
  • スズキ機工(2)
  • PITWORK(日産)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車から絞り込む
NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテックNC-80 エンジンオイル添加剤ニューテック
13,980税込15,378
1個(1L)
9日以内出荷
NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml ニューテックニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300mlニューテック
4,498税込4,948
1個(300mL)
8日以内出荷
NC-82は、今までのエンジンオイル添加剤とは根本的に違い、それだけで高性能オイルとして使用できる性能を持っています。エンジンオイルを改質し、薄く強靭な油膜を形成して、潤滑性や圧縮圧力を向上させる添加剤です。油膜を切らさずに極薄く形成したシリンダー部では、低フリクションとピストンリングのシール性を向上。燃焼効率の向上と同時に摩擦損失を低減します。さらに、潤滑性能の向上はベアリング部分を始めエンジン各部を高効率化し、エンジンの潜在能力を引き出すため、パワー/トルク/レスポンスの向上ち共に、油温/油圧/水温が安定します。ブローバイやカーボンの生成も少なく、特にクリアランスの大きい空冷エンジンや多走行車にも有効で、パワーアップと排ガスのクリーン化を実現します。エンジンオイル用。駆動系(ミッション/シャフトドライブ用)にもご使用頂けます。圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合
用途モーターサイクル用エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤