97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車から絞り込む
カーエアコン用冷媒 プロステップカーエアコン用冷媒プロステップ
1,598,000税込1,757,800
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 プロステップカーエアコン用冷媒プロステップ
1,598,000税込1,757,800
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 プロステップカーエアコン用冷媒プロステップ
2,998,000税込3,297,800
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンドエンジンオイルサプリメント 1927Eスリーボンド
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
用途エンジンの保護、耐久性の向上に。トラスコ品番553-1385淡茶褐色容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリングオイルシステム内部洗浄剤旭エンジニアリング
1,950税込2,145
1個(325mL)
4日以内出荷
エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL関連資料(2.85MB)危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 普通車用 PROSTAFF(プロスタッフ)ハイパワー力太郎 普通車用PROSTAFF(プロスタッフ)
1,498税込1,648
1本(100mL)
4日以内出荷
クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
モータークリーン LIQUI MOLYモータークリーンLIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(500mL)
4日以内出荷
エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 短時間で分解することなくクリーニングが可能 オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途強力エンジンフラッシング剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
モータープロテクト LIQUI MOLYモータープロテクトLIQUI MOLY
8,098税込8,908
1本(500mL)
当日出荷
摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減 スムーズなアクセルレスポンスの向上 燃費向上とオイルの消費を削減 すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤)使用方法5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。 オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
フォーハイブリッドプレミアム BARDAHL(バーダル)フォーハイブリッドプレミアムBARDAHL(バーダル)
4,298税込4,728
1本(300mL)
翌々日出荷
独自のテクノロジーを搭載し、低油温時もエンジンを保護します。 またオイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。 ハイドリングストップ車、ハイブリッド車といった高品位・低燃費オイルが指定された車に適しているエンジンオイル添加剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
HYDRAULIC LIFTER CARE MOTULHYDRAULIC LIFTER CAREMOTUL(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(300mL×12本)
翌々日出荷
最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
用途油圧タペット性能向上剤適合車ガソリン、ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイル添加剤 POWER MAGIC L-spec スピードマスターオイル添加剤 POWER MAGIC L-specスピードマスター
1個(100mL)
取扱停止中
体感できるエンジンオイル添加剤『ライトバージョン』
使用量エンジンオイル3L~6Lに100mL(1本)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml ニューテックニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300mlニューテック
4,498税込4,948
1個(300mL)
8日以内出荷
NC-82は、今までのエンジンオイル添加剤とは根本的に違い、それだけで高性能オイルとして使用できる性能を持っています。エンジンオイルを改質し、薄く強靭な油膜を形成して、潤滑性や圧縮圧力を向上させる添加剤です。油膜を切らさずに極薄く形成したシリンダー部では、低フリクションとピストンリングのシール性を向上。燃焼効率の向上と同時に摩擦損失を低減します。さらに、潤滑性能の向上はベアリング部分を始めエンジン各部を高効率化し、エンジンの潜在能力を引き出すため、パワー/トルク/レスポンスの向上ち共に、油温/油圧/水温が安定します。ブローバイやカーボンの生成も少なく、特にクリアランスの大きい空冷エンジンや多走行車にも有効で、パワーアップと排ガスのクリーン化を実現します。エンジンオイル用。駆動系(ミッション/シャフトドライブ用)にもご使用頂けます。圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合
用途モーターサイクル用エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
E-plus neo エンジンリファインプレミアム E-plusE-plus neo エンジンリファインプレミアムE-plus
3,398税込3,738
1個(270mL)
4日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
用途燃費悪化やエンジンノイズ、振動が気になる方に!!80,000kmオーバー車向けパワー復活コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
E-plus neo エンジンリファイン E-plusE-plus neo エンジンリファインE-plus
2,498税込2,748
1個(270mL)
4日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
用途車のパワー不足が気になる、トルク感を感じたい方に!!30,000kmオーバー車向けパワー回復コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
E-plus neo エンジンクリーナー 武蔵ホルトE-plus neo エンジンクリーナー武蔵ホルト
1,898税込2,088
1個(270mL)
4日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
オイル添加剤 POWER MAGIC スピードマスターオイル添加剤 POWER MAGICスピードマスター
1個(100mL)
取扱停止中
体感できるエンジンオイル添加剤。
使用量エンジンオイル3L~6Lに100mL(1本)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイル添加剤 OIL TREATMENT スピードマスターオイル添加剤 OIL TREATMENTスピードマスター
1個(300mL)
取扱停止中
エンジン圧縮圧向上オイル添加剤。 多走行などにより低下した圧縮圧を改善します。
使用量エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤