絞り込み
適合車
- ガソリン車(2)
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)
- BARDAHL(バーダル)(7)
- D1ケミカル(2)
- E-plus(2)
- LIQUI MOLY(7)
- PITWORK(日産)(3)
- REWITEC(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- アイシン精機(3)
- シュアラスター(6)
- スリーボンド(1)
- ダイゾーニチモリ(3)
- ニューテック(2)
- プロステップ(3)
- マイクロロン(2)
- モリドライブ(5)
- 呉工業(クレ)(10)
- 旭エンジニアリング(4)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
「適合車」から絞り込む
ガソリン車(2)

モンスター エンジン ディフェンダー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥3,028税込¥3,3311個(100mL)当日出荷W成分パワーでエンジン性能を覚醒!。二硫化タングステン・有機モリブデンを配合した2つの潤滑成分がエンジンの潜在性能を。引き出す次世代型エンジンオイル添加剤です。新配合した二硫化タングステンは主に。レース車両のエンジンや産業用機械などに使用され過酷な摩擦環境化に採用される高性。能潤滑剤によって金属摩耗や焼き付きを防止します。また有機モリブデンと組み合わせ。ることで、ピストン・シリンダーの金属摩擦を低減させ稼働部をスムーズにすることで。エンジン性能が向上しエンジンの音や振動・加速による走りがスムーズになり快適な走。行が得られます。エンジンオイル口から入れるだけでエンジン性能を改善させます。【付属品】じょうご×1・走行距離記入シール×1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 普通車用
PROSTAFF(プロスタッフ)¥2,828税込¥3,1111本(100mL)4日以内出荷クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 軽自動車用
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,798税込¥1,9781本(50mL)当日出荷クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。 加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性