絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)(10)
- RISLONE(10)
- Berryman(10)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
- LIQUI MOLY(4)
- 武蔵ホルト(3)
- BARDAHL(バーダル)(3)
- 古河薬品工業(2)
- シュアラスター(2)
- アイシン精機(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- PITWORK(日産)(2)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- FALCON(1)
- JCD(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ジョイフル(1)
- E-plus(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ガソリン添加剤
「適合車」から絞り込む

フューエルシステムクリーナー (Fuel System Cleaner)
アイシン精機¥1,498税込¥1,6481個(200mL)8日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector)
アイシン精機¥1,498税込¥1,6481個(250mL)8日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケムディップ
Berryman¥9,598税込¥10,5581本(2.84L)4日以内出荷Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.71L危険物の性状非水溶性
キャブレター&バルブクリーナー
LIQUI MOLY(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(300mL)当日出荷キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本(100mL)3日以内出荷洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ガソリン燃焼系統トリートメント
RISLONE¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
燃料系洗浄剤 F-Premium
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷・エンジンの中に溜まった汚れを取り除き、エンジン性能を回復します。・多様化する高性能エンジンのあらゆる汚れにも対応する特殊洗浄成分を配合しています。・インジェクター部分の洗浄に効果があるので、長時間メンテナンスをしていないおクルマに効果的です。・施工目安はガソリン30~60Lに対し本品1本です。【こんなお客様におすすめ!】。→ハイブリッド車やe-POWER車にお乗りのお客様に。→チョイ乗りが多いお客様に。→経年使用・走行距離が多いお客様に。ガソリンエンジン用になります容量(mL)200対象ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エアインテーク&スロットルボディクリーナー
Berryman¥3,698税込¥4,0681本(312g)4日以内出荷改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
エアコン&室内除菌ダブルブスター
ワザアリケミカル¥1,598税込¥1,7581本(150mL)4日以内出荷特徴 ●銀イオン -酸化作用でカビやタバコの嫌な臭いの元を殺菌消臭効果 ●光 触 媒 - 太陽光によってホルムアルデヒド臭など周囲にある臭いの元を酸化分解して消臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量60mL危険物の性状非水溶性
エナジールブデポジットクリーナー
ジョイフル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。 汚れの再付着を防止するコーテイング効果。 特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本用途車の燃料添加剤幅(mm)50高さ(mm)180奥行(mm)50適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
スーパーパフォーマンス
Prestone¥1,998税込¥2,1981本(200mL)4日以内出荷燃費悪化やトラブルの原因となるインジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進させます。またコーティング効果により、汚れの再付着を防止しエンジン性能を回復させます。容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×53×53危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター)
JCD(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4個)6日以内出荷装着は簡単! インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。 取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。 より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。材質セラミック(触媒固形に成型したもの)厚さ(mm)3径(Φmm)13.5質量(g/個)1危険物の類別非危険物
KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤
関西化研工業¥3,398税込¥3,7381個(250mL)4日以内出荷・関西化研のエンジン内部コーティング剤、エポック ミラクルエコ M-ECOです。・軽自動車からハイブリッド車、省燃費車までマルチに対応し、性能を持続させます。・燃費やエンジン音・パワーが買い依然します。・新車時からエンジンコンディションをベストに保ちます。・シビアコンディションからエンジンを守ります。・ガソリン、ディーゼル併用で250ml容量。使用方法オイル4Lに対し、1本注入容量(mL)250危険物の類別非危険物
インテークバルブ&燃焼室クリーナー
Berryman(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(425g)6日以内出荷GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量452mL危険物の性状非水溶性
エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット
Berryman¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1370mL危険物の性状非水溶性
ルーブレックス
Berryman¥2,198税込¥2,4181本(311g)4日以内出荷プレミアム品質のベースオイルと高性能添加剤により、 優れた潤滑、 耐摩耗性および腐食防止効果を与えます。 高度な粘着付 与剤と腐食防止剤により、 高速時や湿気の多い環境でも被膜を長期間保ちます。 自動車だけでなく、 ご家庭や農機具などにもお使いいただけます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量263mL危険物の性状非水溶性
オイルチェンジフラッシュ
Berryman¥1,998税込¥2,1981本(473mL)4日以内出荷強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.213L危険物の性状非水溶性
イージーダズィット
Berryman¥2,198税込¥2,4181本(340g)4日以内出荷さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
トータルルーブ
Berryman¥2,198税込¥2,4181本(340g)4日以内出荷あらゆる金属に浸透し、 湿気を分散することで、将来の錆びや腐食を防ぎます。 マニホールドや排気システムのボルトなどの金属部品の錆びや腐食に最適です。 スプレーの塗布後は、 拭かずにそのままにしておくとより効果的な潤滑と摩擦部分の保護が期待できます。 軽度の錆を除去するには金属表面にスプレーし、 30~60分間浸した後、 布で拭きます。用途潤滑・水置換・防錆・腐食防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量161mL危険物の性状非水溶性
マスエアフローセンサークリーナー
Berryman¥2,798税込¥3,0781本(312g)4日以内出荷汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。 残留物なしで速く乾きます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性
ベストナインセット2(展示台付き9本セット)
RISLONE¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
スーパー漏れ止めパックX
RISLONE¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック
RISLONE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
ガソリン添加剤
ゼロスポーツ¥2,498税込¥2,7481缶(300mL)4日以内出荷ポリエーテルアミン(PEA)と新開発のフリクションモデファイア剤(FM剤)を適正配合。PEAによる剥離効果と被膜効果で、エンジン内部のデポジットを除去します。新開発のFM剤がシリンダー上部の摩擦を低減させる事で、パワー・トルク向上及びエンジンノイズが低減します。溶解性の優れた炭化水素鎖を使用する事で、洗浄性を安定分散させます。特殊製法による極性基と、炭化水素の結合による洗浄性の確保を実現しました。用途ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車対応仕様PEA/38wt%、FM剤/4.2wt%(溶解状態)適合推奨サイクル:3000km走行毎に添加(初回のみ2回連続を推奨)容量(mL)300タンク容量(L)適合:30~60適合車ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジン性能強化剤
旭エンジニアリング¥5,798税込¥6,3781個(325mL)4日以内出荷圧縮比を維持し摩耗を防ぎ、常にエンジン内部を清浄に保ち、スラッジ、カーボン類の付着を抑制します。エンジンノイズを減少させ、加速性能を向上します。エンジン性能強化剤の効果をより一層向上させるには、事前にエンジン内部を別売のオイルシステム内部洗浄剤「OSF-325」で洗浄した後に使用することをお勧めします。使用方法エンジンを暖めてから、エンジンオイル6Lに1本の割合で添加してご使用ください。適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ
武蔵ホルト¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。 コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。 ガソリン40L-70Lに1本使用。用途車の燃料添加剤幅(mm)53高さ(mm)213奥行(mm)53適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック
RISLONE¥15,980税込¥17,5781セット(177mL×12本)9日以内出荷インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
フューエルチャージ
ダイゾーニチモリ¥1,998税込¥2,1981本(250mL)6日以内出荷特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Fuel system clean (AUTO)
MOTUL(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×12本)翌々日出荷特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ヒューエルウォッシュ&コーティング
E-plus¥2,098税込¥2,3081本(200mL)4日以内出荷特殊燃焼促進技術「PCT」を採用したガソリン添加剤に汚れの再付着防止効果をプラス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性







































![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)