ガソリン添加剤とは、インジェクターについたカーポンなどを除去し、燃費を改善してエンジンの性能を向上させる燃料添加物です。燃料の酸化や燃料タンク内の錆や腐食を抑える効果もあります。多走行車には、続けて2~3回使用するとより効果的です。様々なガソリン添加剤がありますが、4サイクルのガソリン車専用のエンジン内部洗浄剤が人気。ディーゼル車専用の添加剤はインジェクターの汚れをはじめ、軽油の低硫黄化により低下した潤滑力を高め、燃料ポンプの焼き付きを抑制します。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車から絞り込む
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]大容量パワーブースターXREX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド古河薬品工業(121件のレビュー)
489税込538
1本(300mL)
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム古河薬品工業(155件のレビュー)
789税込868
1本(300mL)
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー呉工業(クレ)(42件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
オイルトリートメント RISLONEオイルトリートメントRISLONE(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(443mL)
当日出荷
低年式、過走行車のエンジン用に開発された高粘度オイル添加剤。高粘度オイル添加剤がエンジンの圧縮を増加させ、エンジンパワーと静粛性を向上させます。すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにご使用いただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.222L危険物の性状非水溶性
パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX呉工業(クレ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
LOOPパワーショット シュアラスターLOOPパワーショットシュアラスター(14件のレビュー)
799税込879
1本(80mL)ほか
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用呉工業(クレ)(29件のレビュー)
899税込989
1本(236mL)ほか
当日出荷
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
強力インジェクタクリーナー 大丸テクノ強力インジェクタクリーナー大丸テクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(400mL)
当日出荷
強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム ガストリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント呉工業(クレ)(31件のレビュー)
429税込472
1本(236mL)ほか
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーエイダー モリドライブスーパーエイダーモリドライブ(16件のレビュー)
589税込648
1本(235mL)
当日出荷
燃焼効率を向上させます。 強力な洗浄力が好評なロングセラーの定番ガソリン添加剤です。インジェクターノズル・点火プラグをクリーンにて燃焼効率を向上させます。 インジェクターノズル、点火プラグのクリーニング ノッキング防止 デポジット発生の防止
用途ガソリン車専用燃料添加剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
モンスター フューエル リフレッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フューエル リフレッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
1,898税込2,088
1個(200mL)
当日出荷
W洗浄成分でエンジン内部を強力洗浄!。洗浄成分高濃度PEAとPIBAによる2つの洗浄成分がエンジン内部の燃焼室などに付着し堆。積した頑固なカーボン・スラッジ汚れを強力に分解除去しクリーンな状態にするガソリ。ン車用燃料添加剤です。エンジン始動時のエンジン音や振動・走行中の不安定なレスポ。ンなど日常気になった時に、給油口に入れるだけで強力な洗浄力で燃焼効率が最適化さ。れスムーズな加速や力強い走り・ノッキングを抑制させ、エンジン性能を改善します。また頻繁に運転される車・走行距離が多い車・日頃メンテナンスしていない車などに使。用すれば堆積した汚れをモンスター級の洗浄力で強力に汚れを落とします。日頃の運転。を快適な走行で楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューフューエルコンディショナーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
459税込505
1本(200mL)ほか
当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用呉工業(クレ)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(236mL)
当日出荷
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)クリーナー RISLONEAdBlue(R)クリーナーRISLONE(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(350mL)
4日以内出荷
全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
危険物の類別非危険物
フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用呉工業(クレ)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(236mL)
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナー 177ML リスロン TRACERLINEインジェクタークリーナー 177ML リスロンTRACERLINE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(200mL)
当日出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
フュエルシステム スーパーガストリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーガストリートメント呉工業(クレ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(236mL)ほか
当日出荷
G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ)フュエルシステム パワーブースター呉工業(クレ)(5件のレビュー)
889税込978
1本(236mL)
当日出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステムスーパーパワーブースター 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパワーブースター呉工業(クレ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(236mL)
当日出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤 主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。 俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。 エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。 ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車寸法(mm)192×76×41質量(g)225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
システムクリーナー用ロングホースノズル WURTH(ウルト)システムクリーナー用ロングホースノズルWURTH(ウルト)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
インジェクター&インテークバルブクリーナー BARDAHL(バーダル)インジェクター&インテークバルブクリーナーBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(148mL)
5日以内出荷
燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
軽油用凍結防止剤 FALCON軽油用凍結防止剤FALCON(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
モンスター フューエル セイバー PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フューエル セイバーPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1個(200mL)
4日以内出荷
エンジン内部を常にクリーンな状態を維持させる添加剤!。定期的に使用することでエンジン内部の燃焼室を常にクリーンに保ちメンテナンスがで。きるガソリン車用燃料添加剤です。洗浄成分PEAが燃焼室内にこびりついたカーボン・ス。ラッジ汚れを分解除去し、エンジン内部をクリーンな状態で維持します。給油口に入れ。るだけの手軽さでレスポンスの改善やエンジン音・振動の抑制やノッキング防止などが。改善され、燃費性能にも貢献します。また、新車や比較的走行距離が少ない車などに使。用すれば、エンジン内部を綺麗な状態で維持されます。さらに走行距離約2,000kmを目安。に入れるメンテナンス剤として使用すれば快適な走りとエンジン寿命の延長に繋がりま。す。モンスター級の洗浄力で愛車を常に綺麗な状態で快適なドライブが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オイル交換管理シール RISLONEオイル交換管理シールRISLONE
499税込549
1セット(30枚)
5日以内出荷
前回どの添加剤を使用したかをメモしておくためのシール(30枚入り)
危険物の類別非危険物
LOOPスムースショット シュアラスターLOOPスムースショットシュアラスター(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用 呉工業(クレ)KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用呉工業(クレ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューインジェクタークリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューインジェクタークリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)コモンレールダイレクトインジェクションクリーナーBARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(325mL)
当日出荷
インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)
3日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector) アイシン精機ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector)アイシン精機
1,498税込1,648
1個(250mL)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルトPrestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(150mL)
8日以内出荷
アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
スーパーパフォーマンス 武蔵ホルトスーパーパフォーマンス武蔵ホルト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(200mL)
4日以内出荷
PS-PEA(プレストンスペシャルポリエーテルアミン高配合)、インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを洗浄、燃費を改善させ、排気ガスを減らす
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Direct Deposit Remover Gasoline(225mL) HKSDirect Deposit Remover Gasoline(225mL)HKS
2,498税込2,748
1個(225mL)
7日以内出荷
高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー。高性能ガソリン用カーボン除去クリーナーDDRが容器サイズをリニューアル。より入れやすいボトル形状となりました。チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。
備考225ml・ガソリン車専用・12缶/1ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トータルフューエルシステムクリーナー BerrymanトータルフューエルシステムクリーナーBerryman(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(473mL)
4日以内出荷
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
AdBlue(R)トリートメント RISLONEAdBlue(R)トリートメントRISLONE
4,398税込4,838
1本(235mL)
4日以内出荷
全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
危険物の類別非危険物
燃料添加剤 DHOB 0.5L HKS燃料添加剤 DHOB 0.5LHKS
4,998税込5,498
1個(0.5L)
7日以内出荷
DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。
容量(mL)500備考ガソリン車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガソリン添加剤