ストップリークとは、車のエンジンオイルの漏れを防止する添加材。エンジンオイルを交換する際に添加することで、オイルの漏れを止めたり、防止します。ストップリークには、オイルの漏れを止めるだけでなく、劣化したオイルシールやガスケットの性能を回復させる効果もあるものが多いのが特徴。ガソリン車やディーゼル車にも使用できるタイプや軽自動車専用のものもあり、目的に応じたものが選べます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)オイルシステム ストップオイルリーク呉工業(クレ)(106件のレビュー)
899税込989
1本(150mL)
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。適合車ガソリン・ディーゼル車成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤 WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤WAKO'S(ワコーズ)(10件のレビュー)
1,560税込1,716
1缶(150mL)
当日出荷
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】 新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能! 水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能! 添加しても耐電食性能を損なわない新処方! 環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤危険物の類別非危険物
PLUS 91 PLUS 91PLUS 91PLUS 91(40件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(160mL)ほか
当日出荷
オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
リアメインシールリペア RISLONEリアメインシールリペアRISLONE(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク RISLONEワンシールストップリークRISLONE(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(325mL)
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
ラジエーターストップリーク2 WAKO'S(ワコーズ)ラジエーターストップリーク2WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(280mL)
当日出荷
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。危険物の類別非危険物
エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリエンジンオイルストップリークダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(350mL)
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONEハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤RISLONE(10件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(950mL)ほか
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ラジエターフラッシュ RF WAKO'S(ワコーズ)ラジエターフラッシュ RFWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(500mL)
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本危険物の類別非危険物
ヘッドガスケットフィックス RISLONEヘッドガスケットフィックスRISLONE(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(624g)
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
リークリペアスプレーシーラント(340g) PERMATEXリークリペアスプレーシーラント(340g)PERMATEX
3,598税込3,958
1本(340g)
当日出荷
耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
オイルシールリペア RISLONEオイルシールリペアRISLONE(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(500mL)
当日出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め) ヤシマ化学CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め)ヤシマ化学(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。引火点(℃)100以上(COC)密度(g/cm3)0.91(15℃)外観緑色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ止め剤 モリドライブエンジンオイル漏れ止め剤モリドライブ(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 RISLONE液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤RISLONE(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
コンプレッションリペア RISLONEコンプレッションリペアRISLONE(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(370mL)
当日出荷
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
ループ エンジンストップリーク シュアラスターループ エンジンストップリークシュアラスター(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤) ヤシマ化学CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤)ヤシマ化学(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
酸化防止、潤滑性向上剤、分散剤、防錆剤、粘度指数向上剤等を含むATF補強材です。
成分潤滑油基油、添加剤等使用方法(1)ATFのレベルゲージを確認し、本製品を注入してください。※車種によっては、レベルゲージのない車もあるので注意してください。レベルゲージのない車種には使用できません。引火点(℃)180以上(COC)密度(g/cm3)0.87(15℃)外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニューテック NC-81plus ニューテックニューテック NC-81plusニューテック
4,698税込5,168
1個(200mL)
当日出荷
オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合施工後短い時間で効果を発揮レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りのハイドロリックシール RISLONE蛍光剤入りのハイドロリックシールRISLONE
9,498税込10,448
1本(950mL)
当日出荷
合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号)使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量950mL危険物の性状非水溶性
オイルスモークストップ LIQUI MOLYオイルスモークストップLIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 高いせん断安定性によりエンジンを保護 触媒コンバータの寿命を延長 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ギアオイルリークストップ LIQUI MOLYギアオイルリークストップLIQUI MOLY
2,098税込2,308
1個(50mL)
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 オイル減りによるオイル量不足を防止 クラッチへのオイル漏れを防止 オイル漏れによる環境汚染の防止 すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
パワーステアリングオイルストップリーク LIQUI MOLYパワーステアリングオイルストップリークLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1個(35mL)
当日出荷
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 硬化したシールの再生 ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリングヘッドガスケットリペア旭エンジニアリング
8,698税込9,568
1本(472mL)
当日出荷
本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
適合車エンジン車危険物の類別非危険物関連資料(1.91MB)
ギアリペア RISLONEギアリペアRISLONE
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。 すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。 漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。 優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。 ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用主成分潤滑油、イソオクチルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
OBERON オイルモレドメザイ SAKURAOBERON オイルモレドメザイSAKURA
5,798税込6,378
1本(200mL)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラジエターストップリーク LIQUI MOLYラジエターストップリークLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(250mL)
当日出荷
冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復 目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤)使用方法10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)ギアオイル強化剤+ストップリークBARDAHL(バーダル)
2,798税込3,078
1本(237mL)
4日以内出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
エンジンストップリーク BARDAHL(バーダル)エンジンストップリークBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(473mL)
4日以内出荷
各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。 直動式バルブリブターの騒音を減少させる。 油圧タペットの騒音を減少させる。 エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。 オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。 エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。 エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。 シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
クーラント強化剤 200mL エスコクーラント強化剤 200mLエスコ
540税込594
1本
翌日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200アズワン品番64-7947-82危険物の類別非危険物
モーターオイルセーバー LIQUI MOLYモーターオイルセーバーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 燃料混入によるオイル希釈の防止 青白い排気煙を低減 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止)使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル リークストップ 添加剤 WURTH(ウルト)エンジンオイル リークストップ 添加剤WURTH(ウルト)
3,500税込3,850
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルの漏れをストップエラストマーシールからの漏れを防止エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減オイル5リットルに対し300mlで十分通知湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2TRACERLINE
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
リークシールオイル SIGNET(シグネット)リークシールオイルSIGNET(シグネット)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
適合オイル:PAG、POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分精製油、漏れ止め剤冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml) PERMATEX空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml)PERMATEX
4,198税込4,618
1本(36mL)
4日以内出荷
高圧油圧および空気圧システムのロックとシールのために特別に配合されています。 この製品は、システム流体を汚染したりフィルターを詰まらせる可能性のある充填剤や粒子を含まないクリーンな用途を提供します。 この高圧システム用シーラントは、「受け取ったまま」の留め具で確実に硬化し、必要なときに簡単に分解できるように制御されたロック強度を確保します。 油圧および空圧継手の正確な漏れ防止シールを必要とする用途に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16.7mL危険物の性状非水溶性
ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリングラジエーターストップリーク+トリートメント旭エンジニアリング
2,998税込3,298
1本(237mL)
4日以内出荷
1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。適合車エンジン車危険物の類別非危険物関連資料(3.12MB)
ファインドリーク 旭エンジニアリングファインドリーク旭エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物関連資料(3.45MB)照射距離(m)0~20
リークガード漏れ止め液 240ml UVIEW(ユービュー)リークガード漏れ止め液 240mlUVIEW(ユービュー)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
容量(mL)240危険物の類別非危険物
ストップリーク