189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XX-605A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)5適合範囲(mm)6~8
  • フラップシール 岩田製作所

    フラップシール

    岩田製作所
    34,980税込38,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
    材質PVC寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
    材質耐油TPE適合板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    26,980税込29,678
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
    材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 6375シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6375シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    24,980税込27,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 6375シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6375シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    24,980税込27,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所

    トリム TBGシリーズ(抗菌)

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    6,798税込7,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジガード 岩田製作所

    エッジガード

    岩田製作所
    8,698税込9,568
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニール)クローム適合規格RoHS2板厚(mm)3.2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2
  • トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール3375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所

    トリムシール3375シリーズ Aタイプ 材質PVC

    岩田製作所
    21,980税込24,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)
  • トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用パッキン取付工具 先端部品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具 先端部品

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジング ニックス

    エッジング

    ニックス
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    パネル・シャーシのエッジ部分を完全保護
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚6.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚4.8mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚4.0mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚3.2mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚2.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    板厚1.6mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    26,980税込29,678
    1袋ほか
    翌日出荷
    光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    翌日出荷
    内側に隙間ができにくく、汚れが溜まりにくいトリムです。肉厚なため丈夫です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    翌日出荷
    差し込みやすく抜けにくい特殊形状のエッジトリムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー

    トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ

    ホッティーポリマー
    144,000税込158,400
    1巻(20m)
    16日以内出荷
    「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
    用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
  • トリム 2000シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 2000シリーズ PVC

    岩田製作所
    67,980税込74,778
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)質量(g)11820長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)16用
  • トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 1350シリーズ PVC

    岩田製作所
    12,980税込14,278
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 200シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 200シリーズ PVC

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 100シリーズ PVC

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    ブラック
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
  • シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-08S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE64

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)6.4硬度(ショア A)70~80
  • ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE48

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8硬度(ショア A)70~80
トリム・トリムシール