絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.0~3.2(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
長さ(mm)
  • 1000
  • 2000(3)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(3)
  • 6000(3)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 9000(3)
  • 10000(4)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 15000(10)
  • 16000(2)
  • 17000(2)
  • 18000(2)
  • 20000(4)
  • 75000(10)
ブランド
  • 岩田製作所(2)
  • ホッティーポリマー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.0~3.2(1)
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 1M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 1M岩田製作所
999税込1,099
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)83長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 1M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 1M岩田製作所
859税込945
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)71長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
3,788税込4,167
1巻(1m×1巻)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリム(両面リップ)