エッジガードとは、エッジ部を保護して美しく見せる部品です。いろいろな工作機械に使用されており、自動車のドアのエッジの保護にも使用できます。接着剤なしでエッジにはめ込むだけで取り付け可能。対応する板厚が決められているので、取り付け部位の厚さに合わせて選択できます。芯金がないネオプレン製のエッジトリムはコンパクトで曲げやすく、また切断しやすいことが特長です。PVC製の光沢クローム調のガードは、特に見栄えが良く、安全対策にプラス美観を提供しています。
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • U型防塵ゴム 栃木屋

    U型防塵ゴム

    栃木屋
    ¥709~税込¥780~
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジプロテクション(NBR製) 栃木屋

    エッジプロテクション(NBR製)

    栃木屋
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
    用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
  • 机の落下防止バー直角タイプ 6本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バー直角タイプ 6本入り

    Asmix(アスカ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード色クリア質量(g)約100間口(mm)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
  • エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TEBシリーズ

    岩田製作所
    ¥859~税込¥945~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供色シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.6~1.2基本板厚(mm)0.8模様無地
  • スライドシール(ストレート型) ニッタ

    スライドシール(ストレート型)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
    推奨環境押付け代:0.5mm
  • エッジガード TECシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TECシリーズ

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)色クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
  • ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE08-2

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
  • ウィンドウラバー 栃木屋

    ウィンドウラバー

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    窓ガラス等の固定用ラバーです。
    材質EPDM表面処理黒色
  • エッジシール 8858KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 8858KUO-8-2500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
  • 6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
  • ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE32

    岩田製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
  • 6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XX-605A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)5適合範囲(mm)6~8
  • エッジプロテクター ニックス

    エッジプロテクター

    ニックス
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    板金から脱落しないロック構造
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
  • ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE48

    岩田製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8硬度(ショア A)70~80
  • ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE16

    岩田製作所
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80
  • エッジシール 13822、13908 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 13822、13908

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
    材質ポリカーボネート(PC)長さ(mm)3000
  • エッジング ニックス

    エッジング

    ニックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    パネル・シャーシのエッジ部分を完全保護
    材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)
  • ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所

    ラバーエッジトリム TRE64

    岩田製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)6.4硬度(ショア A)70~80
  • 6-8mmx20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx20m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA997XX-620A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)20適合範囲(mm)6~8
  • 6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA997XX-610A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)10適合範囲(mm)6~8
  • EMCガスケット 栃木屋

    EMCガスケット

    栃木屋
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
    用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
  • エッジシール 8855KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 8855KUO-8-2500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
  • エッジガード 岩田製作所

    エッジガード

    岩田製作所
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニール)色クローム適合規格RoHS2板厚(mm)3.2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2
  • エッジガード 岩田製作所

    エッジガード

    岩田製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
    用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に色銀材質(本体)PVC(塩化ビニール)全長(m)75表面処理無地板厚(mm)基本/3.2材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2

『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

エッジガード