絞り込み
適合材
- FRP(2)
- アルミ(5)
- ケイカル板(1)
- ゴム(4)
- サイディング(2)
- ステンレス板(2)
- スレート(1)
- プラスチック(1)
- 一般木材(12)
- 構造用合板(1)
- 石膏ボード(9)
- 硬質合板(1)
- 硬質建材(1)
- 硬質木材(3)
- 鉄板(3)
全長(mm)
- 30(1)
- 95(1)
- 112(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
ブランド
- 神沢
- スターエム(24)
- 未来工業(9)
- SK11(6)
- エスコ(5)
- RELIEF(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ミツトモ(2)
- イチネンTASCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- 広島(1)

自由錐W
神沢(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
自由錐
神沢(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
自由錐W プラワッシャー
神沢¥279税込¥3071個当日出荷切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm
神沢(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
自由錐 替刃金工用
神沢¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自由錐金工用(K-104)用の替刃。全長(mm)30適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまでドリル径(Φmm)5.0穴あけ範囲(Φmm)20~76
自由錐W-SF 硬質建材用
神沢¥5,398税込¥5,9381個当日出荷コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
自由錐W W-LE
神沢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐 SD
神沢¥3,898税込¥4,2881個当日出荷センターギリがテーパー状なので安定度抜群・刃はハイス鋼で薄刃。用途アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。適合材アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。適合機種電気ドリル(10mm以上)、ボール盤、クリックボール穴あけ深さ(mm)アルミサイディング材/25まで石膏ボード・木材・ゴム8mmまで材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)25~130材質(ドリル)刃物工具鋼
自由錐W E型替刃
神沢¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐 センタードリル
神沢¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
自由錐 WR-S ボード用
神沢¥5,398税込¥5,9381個当日出荷耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)穴あけ範囲(Φmm)40~120
自由錐 替刃M型
神沢¥2,198税込¥2,4181個欠品中自由錐 M(K-151)用の替刃。シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
自由錐 安全カバー
神沢¥719税込¥7911個翌々日出荷自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
座ぐり錐
神沢¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷これ1本でいろいろなサイズの座ぐり穴や貫通穴があけられます。錠前や手すり・ふすま引手などの取付用穴や、各種丁番取付用穴の施工に最適。穴あけサイズは付属の六角レンチで自由に調整できます。穴あけ範囲(Φmm)34~80
自由錐 センタードリル
神沢¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで
自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用
神沢¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)650(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)超硬チップ穴あけ範囲(Φmm)30~70材質(ドリル)超硬チップ
自由錐ワンタッチW-E 木工用
神沢¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷用途木工・石膏ボード・プラスチックなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)650(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)30~70材質(ドリル)ハイス鋼