絞り込み
最高使用温度(℃)
  • 38(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(42)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(65)
  • TRUSCO(7)
  • アイオン(30)
  • オルガノ(27)
  • ケニス(13)
  • サンエイ化学(14)
  • セムコーポレーション(6)
  • ナリカ(4)
  • ヤマト科学(21)
  • 三商(5)
  • 日本フイルター(14)
  • 日立産機システム(6)
  • 栗田工業(kurita)(17)
  • 水処理エース(4)
  • 環境テクノス(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,900~税込¥3,190~
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • ハウジング 交換用レンチ アズワン

    ハウジング 交換用レンチ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    仕様全周タイプ
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,455~税込¥1,601~
    1個
    翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 活性炭カートリッジフィルター アズワン

    活性炭カートリッジフィルター

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    欠品中
    各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
    材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
  • ポータブル純水器 アズワン

    ポータブル純水器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1台
    8日以内出荷
    鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
    セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
  • イオン交換フィルター カチオン アズワン

    イオン交換フィルター カチオン

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    10日以内出荷
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
    仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
  • イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワン

    イオン樹脂カートリッジ純水器

    アズワン
    ¥55,440~税込¥60,984~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ホース2m×2本
  • イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント

    アズワン
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
    仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)アズワン品番1-7669-20
  • 濾過筒ハウジング アズワン

    濾過筒ハウジング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
  • イオン交換フィルター アニオン アズワン

    イオン交換フィルター アニオン

    アズワン
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    10日以内出荷
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
    仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
  • 超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン

    超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
  • 濾過筒ハウジングゴム管用アダプター アズワン

    濾過筒ハウジングゴム管用アダプター

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    外径(Φmm)13アズワン品番1-385-13
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    10日以内出荷
    サイズ(mm)Φ65×320アズワン品番1-2735-12
  • フィルターハウジング アズワン

    フィルターハウジング

    アズワン
    ¥16,137税込¥17,751
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-3705-26
  • 交換用イオンカセット アズワン

    交換用イオンカセット

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)Φ70×500型番iP111-11DN-1.6アズワン品番1-2743-21
  • ポータブル純水器 アズワン

    ポータブル純水器

    アズワン
    ¥116,000税込¥127,600
    1個
    8日以内出荷
    仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)型番P-4型サイズ(mm)440×260×850アズワン品番1-2743-01採水量70±30L/Hr使用水温(℃)2~40採水水質15±2(一般水道水にて)耐圧(Pa)0.5M
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    ¥3,660~税込¥4,026~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • イオン交換エレメント式純水装置用 オプション アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 オプション

    アズワン
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    当日出荷
    仕様ホース・接続金具標準付属アズワン品番1-7669-27
  • イオン交換式純水装置 アズワン

    イオン交換式純水装置

    アズワン
    ¥16,400~税込¥18,040~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
純水製造・純水関連