1,380件中 1,3611,380
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ) キッツマイクロフィルター

    中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)

    キッツマイクロフィルター
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
    用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
  • 純水装置用 交換用タンク ADVANTEC

    純水装置用 交換用タンク

    ADVANTEC
    35,199税込38,719
    1個
    32日以内出荷
    仕様ワンタッチコネクター2個付、RFU CA、TA用容量(L)7アズワン品番64-1028-68
  • 純水装置用 リモートディスペンサー用拡張スタンド ADVANTEC

    純水装置用 リモートディスペンサー用拡張スタンド

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    32日以内出荷
    付属品スタンド取付棒(RF002020)仕様ディスペンサー上下範囲450mm質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×700アズワン品番64-1027-38
  • 純水装置用 リモートディスペンサー用スタンド取付棒 ADVANTEC

    純水装置用 リモートディスペンサー用スタンド取付棒

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様市販のスタンドに取り付け可能、外径13mmアズワン品番64-1027-39
  • 純水装置用 リモートウォーターディスペンサー ADVANTEC

    純水装置用 リモートウォーターディスペンサー

    ADVANTEC
    83,980税込92,378
    1個
    32日以内出荷
    仕様イオン交換水採水用アズワン品番64-1027-73
  • RFD240NC・RFD260NC用接続キット ADVANTEC

    RFD240NC・RFD260NC用接続キット

    ADVANTEC
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    仕様超純水製造装置との接続用適合品番RFD200NCシリーズアズワン品番64-1027-77
  • RFD240NC・RFD260NC用外部送水機構 ADVANTEC

    RFD240NC・RFD260NC用外部送水機構

    ADVANTEC
    64,980税込71,478
    1個
    32日以内出荷
    仕様超純水製造装置と連動運転可能適合品番RFD200NCシリーズアズワン品番64-1027-76
  • 別置きタンク ADVANTEC

    別置きタンク

    ADVANTEC
    79,980税込87,978
    1個
    32日以内出荷
  • 中空糸フィルターキャップ ADVANTEC

    中空糸フィルターキャップ

    ADVANTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1028-52
  • タンクユニット ADVANTEC

    タンクユニット

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    前処理水を入れるタンク
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×355×648アズワン品番64-1027-42
  • 3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
    用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)71材質(Oリング)EPR接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック長さ(inch)40
  • 純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1) ヤマト科学

    純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1)

    ヤマト科学
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG203/250/270/1000・WGH200
  • 純水製造装置用 架台 AS-22 ヤマト科学

    純水製造装置用 架台 AS-22

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学

    純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250

    ヤマト科学
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJR ヤマト科学

    純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJR

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1

    ヤマト科学
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-L ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-L

    ヤマト科学
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • OM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大 環境テクノス

    OM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大

    環境テクノス
    6,698税込7,368
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    適合MP-3、Tns\\ms-P2
  • SUSハウジング用Oリング 環境テクノス

    SUSハウジング用Oリング

    環境テクノス
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
  • カートリッジ純水器G用 オプション オルガノ

    カートリッジ純水器G用 オプション

    オルガノ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
    アズワン品番1-3176-12
純水製造・純水関連