純水・超純水装置アクセサリーとは、純水や超純水を精製する際に使用する装置の関連製品です。教育研究機関での実験や研究をはじめ、工業、医療、食品製造などさまざまな場面で、水に関する目的で利用されています。純水用流量計は強酸・強アルカリに強く、薬液計測に適したオールフッ素樹脂を採用した製品があります。紫外線の特性を活かして水中に含まれる菌を消滅させるUV殺菌装置のアクセサリーとして、交換用のUV殺菌灯や石英管も含まれます。
商品豆知識

除菌水生成用製剤 ステリ・アップ
アズワン¥32,400税込¥34,9921ケース(30セット)5日以内出荷『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2NaタイプSタイプ内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2商品番号XST7901コード7-1452-0201アズワン品番62-6648-10
純水用流量計
TOFCO¥68,980~税込¥75,878~1個27日以内出荷から33日以内出荷オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
UV殺菌灯
ケニス¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
リユーザブルボトルトップフィルタ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
純水・超純水製造装置用採水口(POD)
Merck(メルクミリポア)¥1,098,000税込¥1,207,8001個翌々日出荷採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)
Merck(メルクミリポア)¥129,800~税込¥142,780~1式翌々日出荷超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
純水製造装置オプション
Merck(メルクミリポア)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷適合機種Elix Essential 3/5/10 Elix Essential UV 3/5/10
純水装置用 リモートディスペンサー用拡張スタンド
ADVANTEC¥72,980税込¥80,2781個32日以内出荷付属品スタンド取付棒(RF002020)仕様ディスペンサー上下範囲450mm質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×700アズワン品番64-1027-38
RFD240NC・RFD260NC用接続キット
ADVANTEC¥5,898税込¥6,4881個32日以内出荷仕様超純水製造装置との接続用適合品番RFD200NCシリーズアズワン品番64-1027-77
RFD240NC・RFD260NC用外部送水機構
ADVANTEC¥64,980税込¥71,4781個32日以内出荷仕様超純水製造装置と連動運転可能適合品番RFD200NCシリーズアズワン品番64-1027-76