絞り込み
使用流体
  • 空気(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(2)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(1)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
  • その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 1(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
ブランド
  • モノタロウ
  • コガネイ(14)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • TRUSCO(11)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 日本精器(4)
  • AirTAC(4)
  • BeHAUS(2)
  • エスコ(1)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ レバー式 モノタロウハンドバルブ レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60取扱説明書(3.1MB)切替位置数2位置エキゾースト
エアーバルブ