絞り込み
屈曲半径(mm)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 28(2)
ピッチ(mm)
- 10
- 13(7)
- 15(2)
- 17(3)
- 18(5)
- 20(29)
- 25(10)
- 26(4)
- 30(2)
- 30.5(34)
- 32(6)
- 35(8)
- 45(14)
- 46(6)
- 58(6)
- 62(5)
- 67(5)
- 68(6)
- 70(5)
- 95(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク数
- 1(3)
- 2(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 27(3)
- リンク数をもっと見る
ブランド
- Igus(イグス)(3)
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40